Perforiran kotni nosilec

Perforirani kotni spoji so idealni za enostavne križne les/les spoje. Za nosilne spoje z nizkimi zahtevami po obremenitvi.

  • Debelina: 2,5 mm
  • Premer lukenj stranski nosilec nJ / glavni nosilec nH: 5 / 5 mm
  • Dovoljenje: ETA-09/0216
  • Izvedba: Brez robu
  • Material: Jeklo
  • Označba materiala: DX51D
  • Standard materiala: DIN EN 10327:2004
  • Površina: Vročecinkana.
Na voljo v Različice: 2
PRIKAŽI IZVEDBE

• Obojestransko vroče cinkane pločevine (DX51D + Z275 (približno 20 µm)) po EN 10327:2004

  • • Uporaba v razredih uporabe 1 in 2 po EN 1995:2013
  • Leistungsnachweis
  • ETA-09/216
  • ETA-09/216
  • Tehnične spremembe pridržane!
  • Na voljo so delovni dokumenti:
  • Tabele obremenitev in podrobna navodila za obdelavo so na voljo na servisni strani www.wuerth.de/holzverbinder.
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

• Obojestransko vroče cinkane pločevine (DX51D + Z275 (približno 20 µm)) po EN 10327:2004

  • • Uporaba v razredih uporabe 1 in 2 po EN 1995:2013
  • Leistungsnachweis
  • ETA-09/216
  • ETA-09/216
  • Tehnične spremembe pridržane!
  • Na voljo so delovni dokumenti:
  • Tabele obremenitev in podrobna navodila za obdelavo so na voljo na servisni strani www.wuerth.de/holzverbinder.
*
*
*