Pritrdilni sistemi/sidra
Popular products from category Pritrdilni sistemi/sidra
Elastični trak s kljukico 800mm
Rdeča raztezna vrvica z enim plastičnim in enim jeklenim kavljem. S kavljem za krajšanje se lahko skrajša na želeno dolžino. Največ: 800 mm.
Guma pritrdilna PE 800mm
Z izjemno velikimi kavlji za pritrjevanje, pritrjevanje in dodajanje na ponjave.
Raztezni elektronski zaklepni mehanizem
Za univerzalno povezovanje cevi, palic, kanalov ipd., kot tudi za napenjanje različnih vrst tovora
- Material: PES – Poliester
- Dolžina: 1000 mm
- Premer: 8 mm
- Barva: Rdeča
- Temperaturna odpornost min.: 0 °C
- Temperaturna odpornost max.: 70 °C
GUMA PRITRDILNA-PE-800MM
Z izjemno velikimi kavlji za pritrjevanje, pritrjevanje in dodajanje na ponjave.
TRAK ELASTIČNI ZA SPENJANJE S KLJUKICO-800MM
Rdeča raztezna vrvica z enim plastičnim in enim jeklenim kavljem. S kavljem za krajšanje se lahko skrajša na želeno dolžino. Največ: 800 mm.