D-G-H/TZN podporni nosilec za pošto

Stabilen, privijačen in višinsko nastavljiv nosilec stebrov z nastavljivo širino vilic. Idealno za konstrukcije z visokimi zahtevami po obremenitvi.

  • Izvedba: Za statične namene
  • Oblika: Variabilen U-profil
  • Širina vilic min./max.: 80-160 mm
  • Maksimalna širina vilic: 160 mm
  • Število lukenj D 13 mm: 6 kos
  • Minimalna širina vilic: 80 mm
  • Višina vilic: 120 mm
  • Globina vilic: 80 mm
  • Debelina vilic: 4 mm
  • Tip označbe: Verzija U
  • Osnovna višina: 110 mm
  • Višina min./max.: 110-155 mm
  • Primeren za prerez stebra min.: 80 x 110 mm
  • Velikost osnovne plošče: 100 x 180 x 6 mm
  • Premer cevi: 42 mm
  • Material: Jeklo
  • Označba materiala nosilca: S 235 JR
  • Standard materiala nosilca: DIN EN 10025:2004
  • Površina: Vročecinkana
  • Debelina sloja: 55 µm
  • Standard površine: DIN EN ISO 1461
  • Razred uporabe: 3
  • Število delov: 2 kos
  • Teža: 2375 g.
Na voljo v Različice: 1
PRIKAŽI IZVEDBE

• Nastavljiva višina in širina

  • • Stabilna izvedba za visoke obremenitve
  • • Material nosilca: Jeklo S 235 JR po EN 10025:2004
  • • Površina: Popolnoma vroče cinkana po DIN EN 1461, debelina sloja 55 µm
  • • Razred uporabe: Uporaba v razredih uporabe 1, 2 in 3.
  • Opomba
  • Premer vijakov in vijakov ne sme biti večji za več kot 1 mm od premera luknje.
  • Upoštevati je treba posamezne robne pogoje posameznih dovoljenj za moznike.
  • Evropsko tehnično dovoljenje ETA-13/1063
  • Na voljo so delovni dokumenti:
  • Tabele obremenitev in podrobna navodila za obdelavo so na voljo na servisni strani www.wuerth.de/holzverbinder.
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

• Nastavljiva višina in širina

  • • Stabilna izvedba za visoke obremenitve
  • • Material nosilca: Jeklo S 235 JR po EN 10025:2004
  • • Površina: Popolnoma vroče cinkana po DIN EN 1461, debelina sloja 55 µm
  • • Razred uporabe: Uporaba v razredih uporabe 1, 2 in 3.
  • Opomba
  • Premer vijakov in vijakov ne sme biti večji za več kot 1 mm od premera luknje.
  • Upoštevati je treba posamezne robne pogoje posameznih dovoljenj za moznike.
  • Evropsko tehnično dovoljenje ETA-13/1063
  • Na voljo so delovni dokumenti:
  • Tabele obremenitev in podrobna navodila za obdelavo so na voljo na servisni strani www.wuerth.de/holzverbinder.
*
*
*