Ročni natični ključi 1/4"

Popular products from category Ročni natični ključi 1/4"

Loading
Poglej kot Mreža Seznam
Prikaz na stran
Razvrsti

Vstavljen metrični ključ 1/4 palca, kratek

  • Pogon: 1/4 palca
  • Vrsta pogona: Notranji kvadrat
  • Vrsta prenosa: Za zunanji šestkotnik
  • Dolžina: 22 mm
  • Izvedba: Kratka
  • Material: Jeklo
  • Površina: Kromirano
Različice: 13
Prikaži vse

1/4-" vtični ključ, za vijake TX

  • Pogon: 1/4 cola
  • Vrsta pogona: Notranji štirikotnik
  • Vrsta prenosa (izhod): TX
  • Zunanji premer nasadnega ključa: 12 mm
Različice: 14
Prikaži vse

Ročni natični ključi 1/4"

Close
Filtriraj po Pobriši vse