Sistemi za sidranje

Popular products from category Sistemi za sidranje

Loading
Poglej kot Mreža Seznam
Prikaz na stran
Razvrsti

Injektirna masa WIT PM 200

Osnovna malta za zidovje in nepočen beton

  • Oznaka tipa: WIT-PM 200
  • Temperatura obdelave min./maks.: -5 do 35 °C (temperatura v osnovnem materialu med nanašanjem in strjevanjem)
  • Temperatura okolice min./maks.: -40 do 80 °C (po popolnem strjevanju)
  • Temperaturna odpornost – dolgoročna: maks. 50 °C
  • Temperaturna odpornost – kratkoročna: maks. 80 °C
  • Certifikat: ETA-12/0569, ETA-13/0037
  • Kemijska osnova: Poliester, brez stirena
  • Barva: Siva
Različice: 1
Prikaži vse

Injektirna masa WIT VM 250

Univerzalna malta za beton, zidovje in naknadno vgrajene armature (REBAR)

  • Tip oznake: WIT-VM 250
  • Temperatura obdelave min./maks. / Pogoj: -10 do 40 °C / Temperatura v podlagi med obdelavo in strjevanjem
  • Temperatura okolice min./maks. / Pogoj: -40 do 120 °C / po popolnem strjevanju
  • Temperaturna obstojnost, dolgoročna max.: 72 °C
  • Temperaturna obstojnost, kratkoročna max.: 120 °C
  • Kemijska osnova: vinilester, brez stirena
  • Barva: siva.
Različice: 1
Prikaži vse

Injektirna masa WIT VIZ

Injektacijska malta za najvišje obremenitve v betonu (injektacijski sistemi W-VIZ) in za dinamične obremenitve (injektacijski sistem W-VIZ dynamic)

  • Tip oznake: WIT-VIZ
  • Temperatura obdelave min./maks. / Pogoj: -5 do 40 °C / Temperatura v podlagi med obdelavo in strjevanjem
  • Temperatura okolice min./maks. / Pogoj: -40 do 120 °C / po popolnem strjevanju
  • Temperaturna obstojnost, dolgoročna max.: 72 °C
  • Temperaturna obstojnost, kratkoročna max.: 120 °C
  • Kemijska osnova: vinilester, brez stirena
  • Barva: siva.
Različice: 1
Prikaži vse

INJEKTIRNA MASA-(WIT-VM250)-300ML

0903450201

Univerzalna malta za beton, zidovje in naknadno vgrajene armature (REBAR)

  • Tip oznake: WIT-VM 250
  • Temperatura obdelave min./maks. / Pogoj: -10 do 40 °C / Temperatura v podlagi med obdelavo in strjevanjem
  • Temperatura okolice min./maks. / Pogoj: -40 do 120 °C / po popolnem strjevanju
  • Temperaturna obstojnost, dolgoročna max.: 72 °C
  • Temperaturna obstojnost, kratkoročna max.: 120 °C
  • Kemijska osnova: vinilester, brez stirena
  • Barva: siva.

INJEKTIRNA SIDRNA MASA-(WIT-VIZ)-KART-300ML

0905440006

Injektacijska malta za najvišje obremenitve v betonu (injektacijski sistemi W-VIZ) in za dinamične obremenitve (injektacijski sistem W-VIZ dynamic)

  • Tip oznake: WIT-VIZ
  • Temperatura obdelave min./maks. / Pogoj: -5 do 40 °C / Temperatura v podlagi med obdelavo in strjevanjem
  • Temperatura okolice min./maks. / Pogoj: -40 do 120 °C / po popolnem strjevanju
  • Temperaturna obstojnost, dolgoročna max.: 72 °C
  • Temperaturna obstojnost, kratkoročna max.: 120 °C
  • Kemijska osnova: vinilester, brez stirena
  • Barva: siva.

INJEKTIRNA MASA WIT-PM200-300ML

5918242300

Osnovna malta za zidovje in nepočen beton

  • Oznaka tipa: WIT-PM 200
  • Temperatura obdelave min./maks.: -5 do 35 °C (temperatura v osnovnem materialu med nanašanjem in strjevanjem)
  • Temperatura okolice min./maks.: -40 do 80 °C (po popolnem strjevanju)
  • Temperaturna odpornost – dolgoročna: maks. 50 °C
  • Temperaturna odpornost – kratkoročna: maks. 80 °C
  • Certifikat: ETA-12/0569, ETA-13/0037
  • Kemijska osnova: Poliester, brez stirena
  • Barva: Siva

Sistemi za sidranje

Close
Filtriraj po Pobriši vse