Vezniki za les
Popular products from category Vezniki za les
Nosilec za stojalo Rakete
Stabilen, vzemljiv nosilec stebra s kvadratnim priključkom in koničastim vzemljivim Schwert. Idealno za ne nosilne manjše konstrukcije na prostem.
- Izvedba: Za ne statične namene
- Oblika: Kvadratna
- Premer luknje: 8 mm
- Dolžina: 750 mm
- Tip označbe: Verzija V
- Površina: Vročecinkana
- Razred uporabe: 3
- Število delov: 1 kos.
D-F/TZN nosilec stebla
Stabilen, privijačen nosilec stebra s ploskim priključkom. Idealno za težke konstrukcije z visokimi estetskimi zahtevami in izboljšano zaščito lesa.
- Izvedba: Za statične namene
- Oblika: Ploski priključek
- Število lukenj D 11 mm: 4 kos
- Število lukenj D 13 mm: 4 kos
- Velikost nosilne plošče: 100 x 100 x 6 mm
- Tip označbe: Verzija F
- Višina: 100 mm
- Primeren za prerez stebra min.: 100 x 100 mm
- Velikost osnovne plošče: 150 x 150 x 5 mm
- Premer cevi: 48 mm
- Material: Jeklo
- Površina: Vročecinkana
- Razred uporabe: 1, 2, 3
- Število delov: 1 kos
- Teža: 1450 g.
Vijačna vtičnica za ozemljitev
Dvodelna, privijačljiva tlorisna vtičnica za pritrditev stebrov z nastavljivo širino. Idealno za ne nosilne manjše konstrukcije v notranjih in zunanjih prostorih.
- Izvedba: Za ne statične namene
- Oblika: Kvadratna
- Število lukenj D 11 mm: 4 kos
- Tip označbe: Verzija V
- Višina: 152 mm
- Primeren za prerez stebra min.: 80 x 80 mm
- Velikost osnovne plošče: 115 x 65 x 2 mm
- Material: Jeklo
- Površina: Vročecinkana
- Standard površine: DIN EN ISO 1461
- Razred uporabe: 3
- Število delov: 2 kos
- Teža: 1182 g.
D-D/TZN podporni nosilec za pošto
Stabilen, na vijake montiran nosilec za stebre z Dollenschluß. Idealen za težke konstrukcije z visokimi estetskimi zahtevami in izboljšano zaščito lesa.
- Izvedba: Za statične namene
- Oblika: Dolle
- Število lukenj D 11 mm: 3 kosi
- Število lukenj D 13 mm: 4 kosi
- Dimenzije nosilne plošče: 100 x 100 x 8 mm
- Dolžina Dolle (Les): 120 mm
- Premer Dolle (Les): 24 mm
- Dolžina: 270 mm
- Tip označbe: Verzija D
- Osnovna višina: 150 mm
- Zahtevani stabdübl: 1 kos, premer 10 mm
- Primeren za prerez stebra min.: 100 x 100 mm
- Dimenzije osnovne plošče: 100 x 180 x 8 mm
- Premer cevi: 48,3 mm
- Material: Jeklo
- Površina: Vročecinkana
- Razred uporabe: 3
- Število delov: 1 kos
- Teža: 2140 g.
D-S-H/R3R nosilec za stebriček
Stabilen, privijačen in višinsko nastavljiv nosilec stebra s priključkom v obliki meča. Idealno za srednje do težke konstrukcije s temnim lesom v suhem prostoru in z najvišjimi estetskimi zahtevami.
- Izvedba: Za statične namene
- Oblika: Oblika meča
- Število lukenj D 11 mm: 4 KOS
- Format meča: 80 x 80 x 6 mm
- Format nosilne plošče: 80 x 80 x 6 mm
- Tip oznake: H003
- Osnovna višina: 135 mm
- Višina min./maks.: 135-200 mm
- Potrebni zatični vijaki: 2 kosa, premer 10 mm
- Primeren za presečni prerez stebra min.: 130 x 100 mm
- Format talne plošče: 160 x 80 x 6 mm
- Material: Jeklo
- Material nosilca: S 235 JR
- Standard materiala nosilca: EN 10025-2:2005-04
- Material noge: S195T
- Standard materiala noge: EN 10255:2007
- Površina: Črna cink-železna prevleka
- Debelina sloja: 8 µm
- Razred uporabe: 1, 2
- Število delov: 2 KOS
- Teža: 2400 g.
Žebelj za špirovce, pocinkano, modro pasivirano (A2K)
Naravno težko
- Premer gredi: 6 mm
- Dolžina navoja z zarezami: 80 mm
- Premer: 6,5 mm
- Premer glave: 13 mm
- Material: Jeklo
- Površina: Pocinkano.