Avto vzdrževanje
Popular products from category Avto vzdrževanje
33-delni set 1/4" natičnih ključev
AW202512029
Set vključuje 33-delni komplet 1/4" natičnih ključev in je primeren za natančno, zanesljivo in vsestransko vijačenje pri servisnih ter montažnih delih.
100 x črne nitril rokavice za enkratno uporabo, 1x zaščitna očala Standard transparent, 1x čepki za večkratno uporabo na vrvici
Set vključuje 100 črnih nitrilnih rokavic za enkratno uporabo, zaščitna očala Standard transparent ter čepke za večkratno uporabo na vrvici in je primeren za osnovno osebno zaščito pri splošnih delovnih opravilih.
Različice: 3
Prikaži vse
Raztopina AdBlue, 10L
AW202512025
Raztopina AdBlue, 10 L, za učinkovito zmanjševanje emisij NOx v dizelskih vozilih s sistemom SCR.
Čistilo za vetrobransko steklo (20 L) + izlivna pipa in posoda z merilno skalo (2 L)
AW202512028
Set vključuje 20-litrsko čistilo za vetrobransko steklo, izlivno pipo ter 2-litrsko posodo z merilno skalo in je primeren za hitro, natančno in čisto dolivanje tekočine v vozila.
Čistilo za vetrobransko steklo (3 x 1 L)
AW202512026
Čistilo za steklo PLUS, 1000 ml, za hitro, brezsledno čiščenje steklenih in gladkih površin.
Silikon sprej (6 x 500 ml)
AW202607020
Set vključuje 6 silikon sprejev (500
ml), primernih za dolgotrajno zaščito
in izolacijo plastičnih, gumijastih
in kovinskih delov. Plastičnim
elementom zagotavlja visok sijaj
in ščiti pred krhkostjo, gumijaste
dele neguje in ščiti, da ostanejo
prožni, se ne lepijo in ne zmrznejo.