Montažni material za plinske naprave (400302)

Popular products from category Montažni material za plinske naprave (400302)

Loading
Poglej kot Mreža Seznam
Prikaz na stran
Razvrsti

ŽIČNIK-S PLINSKO KARTUŠO-DIGA CS2/3-25MM

0864953425

Primerno za DIGA WO-1/21 Combi in Paslode IM 200

  • Premer žebljev: 2,8 mm
  • Premer glave: 7 mm
  • Material žeblja: Nerjaveče jeklo A2
  • Površina: Neobdelana
  • Izvedba: Z rebrasto površino
  • Število kartuš: 2 KOS
  • Vsebina: 80 ml
  • Število žebljev: 2000 KOS
  • Dolžina magazina: 184 mm.

ŽIČNIKI-ZA BETON-(DIGA CS2/3)-S PLINOM-HFBX-3,0X32MM

0864953332
  • Material žebljev: posebno kaljeno jeklo
  • Površinska zaščita: pocinkano
  • Premer žeblja: 3 mm
  • Premer glave: 6,3 mm
  • Število žebljev: 800 kos
  • Vsebina: 69 ml
  • Pakiranje: kartuša

Zloženi žeblji in plinski vložek NG CS-2/3 SN

Primerno za DIGA WO-1/21 Combi in Paslode IM 200

  • Premer žebljev: 2,8 mm
  • Premer glave: 7 mm
  • Material žeblja: Nerjaveče jeklo A2
  • Površina: Neobdelana
  • Izvedba: Z rebrasto površino
  • Število kartuš: 2 KOS
  • Vsebina: 80 ml
  • Število žebljev: 2000 KOS
  • Dolžina magazina: 184 mm.
Različice: 1
Prikaži vse

ŽIČNIKI ZA BETON-(DIGA CS2/3)-S PLINOM-HFBX-3,0X19MM

0864953319

Primerno za DIGA WO-1/21 Combi in Paslode IM 200

  • Premer žebljev: 2,8 mm
  • Premer glave: 7 mm
  • Material žeblja: Nerjaveče jeklo A2
  • Površina: Neobdelana
  • Izvedba: Z rebrasto površino
  • Število kartuš: 2 KOS
  • Vsebina: 80 ml
  • Število žebljev: 2000 KOS
  • Dolžina magazina: 184 mm.

ŽIČNIK-S PLINSKO KARTUŠO-DIGA CS2/3-35MM

0864953435

Primerno za DIGA WO-1/21 Combi in Paslode IM 200

  • Premer žebljev: 2,8 mm
  • Premer glave: 7 mm
  • Material žeblja: Nerjaveče jeklo A2
  • Površina: Neobdelana
  • Izvedba: Z rebrasto površino
  • Število kartuš: 2 KOS
  • Vsebina: 80 ml
  • Število žebljev: 2000 KOS
  • Dolžina magazina: 184 mm.

ŽIČNIK-S PLINSKO KARTUŠO-DIGA CS2/3-15MM

0864953415

Primerno za DIGA WO-1/21 Combi in Paslode IM 200

  • Premer žebljev: 2,8 mm
  • Premer glave: 7 mm
  • Material žeblja: Nerjaveče jeklo A2
  • Površina: Neobdelana
  • Izvedba: Z rebrasto površino
  • Število kartuš: 2 KOS
  • Vsebina: 80 ml
  • Število žebljev: 2000 KOS
  • Dolžina magazina: 184 mm.

Montažni material za plinske naprave (400302)

Close
Filtriraj po Pobriši vse