Sredstva za tesnjenje za sanitar
Popular products from category Sredstva za tesnjenje za sanitar
Vrvica za tesnenje navojev
Univerzalno tesnilo za navoje za tesnjenje navojnih spojev iz kovine ali plastike
- Material: PA - Poliamid
- Premaz: Silikonska, inertna pasta
- Barva: Bela
- Dolžina: 160 m
- Temperaturno območje uporabe min./maks.: -20 do 130 °C
- Certifikat: DVGW.
Različice: 1
Prikaži vse
Tesnilni trak za navoje PTFE
Za tesnjenje navojnih spojev
- Material: Politetrafluoroetilen
- Širina: 12 mm
- Dolžina: 12 m
- Temperaturna odpornost min./max.: -240 do 240 °C
- Največji tlak: 25 bar
- Brez silikona: Da
- Brez svinca (< 0,1 %): Da
- Brez kositra (< 0,1 %): Da
- SVHC po REACH < 0,1 %: Da
- Brez kloriranih parafinov (< 0,1 %): Da
- Brez topil (< 1 %): Da
- Brez KWS mehčalcev (< 0,1 %): Da
- Brez halogeniranih potisnih sredstev (< 0,1 %): Da
- Brez heksabromociklododekana (< 0,1 %): Da
- Brez granulata iz starih pnevmatik: Da.
Različice: 3
Prikaži vse
Tesnilna pasta za navoje v tubi
Za tesnjenje kovinskih navojnih spojev v kombinaciji s konopljo
• Temperaturna odpornost min./max.:
-20 do 100 °C
• Brez silikona:
Da
• Brez svinca (< 0,1 %):
Da
• Brez kadmija (< 0,1 %):
Da
• Brez krom VI spojin (< 0,1
• Temperaturna odpornost min./max.:
-20 do 100 °C
• Brez silikona:
Da
• Brez svinca (< 0,1 %):
Da
• Brez kadmija (< 0,1 %):
Da
• Brez krom VI spojin (< 0,1
Različice: 1
Prikaži vse
Set tesnil za ogrevalno tehniko brez azbesta v sistemskem kovčku
Število delov v kompletu: 242 kos
- Sistem: 4.4.1.
Različice: 1
Prikaži vse
Tesnilno predivo
Za tesnjenje kovinskih navojnih spojev v kombinaciji s tesnilno pasto za navoje.
Različice: 3
Prikaži vse
Tesnilna podložka
Material: Kombinacija visokokakovostnih aramidnih vlaken, posebnih polnil in elastomerov
- Barva: Zelena
- Največji delovni tlak: 100 bar
- Najvišja temperaturna odpornost: 200 °C
- Najvišja kratkotrajna temperaturna odpornost: 250 °C
- Preizkusna oznaka: DVGW, KTW priporočila
- Brez azbesta: Da
- Odpornost proti: Voda (dobro), plin (dobro), para (dobro), olje (dobro), kislina (dobro), lug (dobro).
Različice: 8
Prikaži vse
- 1
- 2