Splošni pripomočki za montažo, sanitar, ogrevanje in klimo

Popular products from category Splošni pripomočki za montažo, sanitar, ogrevanje in klimo

Loading
Poglej kot Mreža Seznam
Prikaz na stran
Razvrsti

Matica VariFix SystemFix, v seriji 41

Sistemfix 41 je na voljo v dimenzijah M6 (ne predmontirano), M8, M10 in M12

  • Dolžina: 38 mm
  • Širina: 38 mm
  • Debelina materiala: 3 mm
  • Primerno za pritrdilne tirnice: 41 x 22 mm, 41 x 41 mm, 41 x 62 mm, 41 x 124 mm, 41 x 44 mm, 41 x 82 mm, 41 x 128 mm, 41 x 86 mm
  • Temperaturna odpornost min./max.: -40 do 90 °C
  • Material: Jeklo
  • Površina: Cinkana
  • Material povezovalnega dela: POM - Polioximetilen
  • Navojni tip: Metrski navoj
  • Trajnost: Varčevanje z viri, Nizke emisije/nizka vsebnost škodljivih snovi.
Različice: 4
Prikaži vse

Podbojni vijak, pocinkano jeklo

Z notranjim pogonom (od M8)

  • Material: Jeklo
  • Razred trdnosti: 4.8
  • Površina: Cinkana.
Različice: 24
Prikaži vse

Pritrdilna ploščica VariFix

Idealno za pritrditev v gradbeništvu pri različnih montažah

  • Površina: Pocinkano
  • Material: Jeklena pločevina
  • Trajnost: Varčno z viri, nizke emisije/majhna vsebnost škodljivih snovi.
Različice: 5
Prikaži vse

Distančna matica 6KT

Material: Jeklo

  • Površina: Cinkana.
Različice: 17
Prikaži vse

Kladivasta matica VariFix

Prav tako primerno za pritrdilne tirnice z zobmi

  • Širina: 20 mm
  • Dolžina: 35 mm
  • Debelina: 6 mm
  • Površina: Cinkana
  • Material: Jeklo
  • Trajnost: Varčevanje z viri, Nizke emisije/nizka vsebnost škodljivih snovi.
Različice: 3
Prikaži vse

Krilna matica VariFix C 41

Širina: 36 mm

  • Primerno za pritrdilne tirnice: 41 x 124 mm, 41 x 22 mm, 41 x 41 mm, 41 x 44 mm, 41 x 62 mm, 41 x 82 mm, 41 x 128 mm, 41 x 86 mm
  • Material: Jeklo
  • Površina: Cinkana
  • Razred trdnosti: 5.6
  • Material povezovalnega dela: PP - Polipropilen
  • Navojni tip: Metrski navoj
  • Trajnost: Varčevanje z viri, Nizke emisije/nizka vsebnost škodljivih snovi.
Različice: 3
Prikaži vse

Splošni pripomočki za montažo, sanitar, ogrevanje in klimo

Close
Filtriraj po Pobriši vse