Strojna maziva

Popular products from category Strojna maziva

Loading
Poglej kot Mreža Seznam
Prikaz na stran
Razvrsti

Hladilno olje za vrtanje in rezanje Cut+Cool

Multirezalno olje za lahko do srednje zahtevno obdelavo z odrezovanjem

  • Vonj/dišava: Parfumirano
  • Kemijska osnova: Mineralno olje
  • Skladiščenje od proizvodnje: 18 mesecev
  • Gostota: 0,889 g/cm³
  • Brez kislin: Da
  • Brez klora: Da
  • Plamenišče min.: 190 °C
  • Brez silikona: Da
  • Brez smol: Da
  • Osnovna viskoznost, kinematična: 12 mm²/s
Različice: 1
Prikaži vse

Hladilno olje za vrtanje in rezanje Perfect Cut+Cool

Visoko zmogljivo rezalno olje za najtežje strojne obdelave in višje rezalne hitrosti.

Različice: 2
Prikaži vse

Hladilna pasta za vrtanje in rezanje Perfect Cut+Cool

Najboljši rezultati in varnost za vse materiale in aplikacije.

Različice: 1
Prikaži vse

Strojna maziva

Close
Filtriraj po Pobriši vse
Nedavno ogledani izdelki