Cevi za vodo in zrak

Popular products from category Cevi za vodo in zrak

Loading
Poglej kot Mreža Seznam
Prikaz na stran
Razvrsti

gasilska cev

Zelo lahek in prilagodljiv

  • Material zunanje tkanine: Visokotrdna poliestrska preja, krožno tkana
  • Material notranjega jedra: TPR kavčuk-PVC zmes
  • Dolžina: 20 m
  • Temperaturna odpornost min./maks.: -20 do 60 °C
  • Obratovalni tlak: 10 bar
  • Preskusni tlak: 15 bar
  • Pretržni tlak: 30 bar
  • Odpornost proti staranju: Da
  • Odpornost proti trohnjenju in plesni: Da
  • Odpornost proti ozonu: Da.
Različice: 1
Prikaži vse

CEV ZA GRADBIŠČA-52MM-(GR-C)-20M

0886001525

Zelo lahek in prilagodljiv

  • Material zunanje tkanine: Visokotrdna poliestrska preja, krožno tkana
  • Material notranjega jedra: TPR kavčuk-PVC zmes
  • Dolžina: 20 m
  • Temperaturna odpornost min./maks.: -20 do 60 °C
  • Obratovalni tlak: 10 bar
  • Preskusni tlak: 15 bar
  • Pretržni tlak: 30 bar
  • Odpornost proti staranju: Da
  • Odpornost proti trohnjenju in plesni: Da
  • Odpornost proti ozonu: Da.

Profesionalna vodna cev

Večslojna PVC kakovostna vodna cev z visoko trdno poliestrsko pletenico

  • Material: PVC - polivinilklorid
  • Barva: Rumena
  • Material pletenice: Poliester
  • Temperaturna odpornost min./maks.: -15 do 60 °C
  • UV odpornost: Da
  • Brez silikona: Da
  • Brez kadmija: Da
  • Brez barija: Da.
Različice: 3
Prikaži vse

Cevi za vodo in zrak

Close
Filtriraj po Pobriši vse