Gradbena kemija

Popular products from category Gradbena kemija

Loading
Poglej kot Mreža Seznam
Prikaz na stran
Razvrsti

Rdeč markirni sprej za gradbišča (500 ml) MultiPack (12/24/48 kosov)

Markirni označevalni sprej za gradbišča z ergonomsko pršilno glavo za hitro in natančno označevanje na gradbišču in v geodeziji. Dobro se oprime tudi na vlažnih in neravnih površinah.
Različice: 3
Prikaži vse

12 x 310 ml bel strukturni akrilni kit + ročna pištola za kartuše "Basic"

AW202512295

Set vsebuje 12× akrilni strukturni kit bel 310 ml in 1× ročno pištolo Basic za kartuše 310 ml. Namenjen je zapolnjevanju in tesnjenju razpok ter fug z “strukturnim” videzom, pištola pa omogoča hiter in enakomeren nanos.

Polnilni izolacijski material (različne debeline) + nož za kartuše

Set vsebuje polnilni izolacijski material za zapolnjevanje in izolacijo fug (različne dimenzije) in priročen nož za kartuše.
Različice: 6
Prikaži vse

12 x 310 ml hitrosušeča siva lepilno tesnilna masa

AW202512252
Hitrosušeča PU tesnilna masa z močnim oprijemom za lepljenje in trajno elastično tesnjenje. Hitro se suši, omogoča glajenje ter je po kratkem času prebarvljiva.

Sprej gladilna tekočina + gladilo za fuge

Univerzalno gladilno sredstvo, primerno za vse vrste tesnilnih mas in gladilo za fuge. Izbirate lahko med navadnim gladilom ali Plus za 6 različnih aplikacij.
Različice: 2
Prikaži vse

Gradbena kemija

Close
Filtriraj po Pobriši vse
Min: 0 € Max: 219 €
€0 €219