Zaščitni trakovi

Popular products from category Zaščitni trakovi

Loading
Poglej kot Mreža Seznam
Prikaz na stran
Razvrsti

Mreža za prezračevanje in mreža za zaščito pred pticami, 60 m

Prezračevalna in zaščitna mreža proti pticam z eliptično razporeditvijo lukenj

  • Dolžina: 60 m
  • Dolžina zvitka: 60 m
  • Število zvitkov: 1 kos
  • Material: PP - Polipropilen.
Različice: 5
Prikaži vse

Prezračevalni greben za ostrešje

Za brezhibno prezračevanje prostora pod kritino na kapni legi

  • Dolžina: 1000 mm
  • Širina: 50 mm
  • Material: PP - Polipropilen.
Različice: 3
Prikaži vse

Mreža za prezračevanje in mreža za zaščito pred pticami, 120 m

Za prezračevano zapiranje kapne lege ali fasade po DIN 4108

  • Dolžina zvitka: 5 m
  • Material: PP - Polipropilen.
Različice: 3
Prikaži vse