Kovinski vložki za lažji gradbeni material

Popular products from category Kovinski vložki za lažji gradbeni material

Loading
Poglej kot Mreža Seznam
Prikaz na stran
Razvrsti

Kovinski vložek za gips plošče

Za enostavno in hitro montažo v mavčne plošče / mavčnovlaknene plošče, brez predvrtanja in brez dodatnega nastavnega orodja

  • Material: Cink tlačno litje
  • Potrebni premer vijaka za iverne plošče: 4,5 mm
  • Premer luknje v konstrukcijskem delu (d Bau): 6,5 mm
  • Minimalna debelina konstrukcijskega dela (d): 9,5 mm
  • Maksimalna višina pritrditve (d a): Odvisna od dolžine vijaka
  • Temperaturna odpornost min.: -40 °C
  • Temperaturna odpornost maks.: 80 °C
  • Razdalja od roba (a r): 50 mm
  • Razmak med osmi (a): 100 mm
Različice: 2
Prikaži vse

Vijak za lahko sidranje WG-FIX

Univerzalni vijačni vložek z lečasto glavo za hitro in enostavno podrejeno pritrditev v polni opeki in mavčnih ploščah

  • Oblika glave: Lečasta glava
  • Notranji pogon: AW20
  • Premer vložka: 6,3 mm
  • Dolžina vložka (l): 45 mm
  • Največja višina pritrditve (d a): 16 mm
  • Material: Jeklo
  • Površina: Pocinkano
  • Nazivni premer izvrtine (d 0): 4 mm
  • Globina izvrtine (h 1): 35 mm
  • Prehodna luknja v priključnem delu (d f): 6,5 mm.
Različice: 1
Prikaži vse

Večnamenski kovinski vložek W-MG

Notranji navojni vložek za podrejene pritrditve v poroznih podlagah, kot so plovec, lahki beton ali porobeton. Pocinkano jeklo.

Različice: 3
Prikaži vse

VIJAK ZA LAHKO SIDRANJE-HILO-WGFIX-AW20-(A2K)-6,3X45

0189306345

Univerzalni vijačni vložek z lečasto glavo za hitro in enostavno podrejeno pritrditev v polni opeki in mavčnih ploščah

  • Oblika glave: Lečasta glava
  • Notranji pogon: AW20
  • Premer vložka: 6,3 mm
  • Dolžina vložka (l): 45 mm
  • Največja višina pritrditve (d a): 16 mm
  • Material: Jeklo
  • Površina: Pocinkano
  • Nazivni premer izvrtine (d 0): 4 mm
  • Globina izvrtine (h 1): 35 mm
  • Prehodna luknja v priključnem delu (d f): 6,5 mm.

Kovinski vložki za lažji gradbeni material

Close
Filtriraj po Pobriši vse