Ušesni zategovalci
Popular products from category Ušesni zategovalci
Enoušesna objemka z vgrajenim obročem
Nizka vgradna višina za povezave v omejenem prostoru
•Material:
Nerjaveče jeklo A2, 1.4307
•Material vložnega obroča:
Nerjaveče jeklo A2, 1.4307
•Površina:
Neobdelano
•RoHS skladnost:
Da.
•Material:
Nerjaveče jeklo A2, 1.4307
•Material vložnega obroča:
Nerjaveče jeklo A2, 1.4307
•Površina:
Neobdelano
•RoHS skladnost:
Da.
Različice: 14
Prikaži vse
O-obročki, metrični, nabor, brez ohišja, 1050 kosov za sistemsko ohišje 4.4.1.
O-Ring metrični, NBR 70, ∅3-24 MM
- Standardi: ISO 3601-1
- Material: NBR (Nitril-Butadien-Kavčuk)
- Barva: Črna
- Sistemska mera: 4.4.1
- Število kosov v sortimentu/setu: 1050 KOS
- Teža izdelka (na kos): 489 g
- RoHS skladnost: Da.
Različice: 1
Prikaži vse
368-delni set nateznih vzmeti DIN 2095 za v sistemsko ohišje
Natezne vzmeti z dvojnimi ušesi sortiman DIN 2097, vzmetno jeklo, pocinkano, modro pasivirano (A2K). Brez kovčka za neposredno uporabo v obstoječih kovčkih, policah in vozilih v ORSY sistemu mere 4.4.1
- Standardi: DIN 2097
- Material: Vzmetno jeklo
- Površina: Pocinkana
- Število kosov v sortimentu/setu: 368 KOS
- RoHS skladnost: Da
- Teža izdelka (na kos): 2906 g.
Različice: 1
Prikaži vse
481-delni set objemk s kleščami
Obsežen sortiman najpogosteje uporabljenih eno-ušesnih objemk, vključno s kleščami.
Različice: 1
Prikaži vse
330-delni set O-obročev za v sistemsko ohišje
O-Ring metrični, NBR 70, ∅25-42 MM
- Standardi: ISO 3601-1
- Material: NBR (Nitril-Butadien-Kavčuk)
- Barva: Črna
- Sistemska mera: 4.4.1
- Število kosov v sortimentu/setu: 330 KOS
- Teža izdelka (na kos): 530 g
- RoHS skladnost: Da.
Različice: 1
Prikaži vse
1050-delni set O-obročev za v sistemsko ohišje
O-Ring colski, NBR 70, (2,9-23,4)
- Standardi: ISO 3601-1
- Material: NBR (Nitril-Butadien-Kavčuk)
- Barva: Črna
- Sistemska mera: 4.4.1
- Število kosov v sortimentu/setu: 1050 KOS
- Teža izdelka (na kos): 504 g
- RoHS skladnost: Da.
Različice: 1
Prikaži vse