Nosilec za podporo postov, bd-s/tZN z valovitim čepom
Edelstahl verzinkt, aufdübelbarer Stützenschuh mit Schwertaufnahme (T-Form) und 250 mm langer Riffeldolle. Für leichte Konstruktionen wie z.B. Unterstände oder Carports.
- Ausführung: Für statische Zwecke
- Form: Schwertform
- Schwertformat: 70 x 110 x 8 mm
- Trägerplattenformat: 80 x 100 x 8 mm
- Länge: 368 mm
- Typbezeichnung: Version T
- Höhe: 250 mm
- Erforderliche Stabdübel: 4 Stück, Durchmesser 10 mm
- Geeignet für Pfostenquerschnitt min.: 100 x 80 mm
- Länge Dolle (Beton): 250 mm
- Durchmesser Dolle (Beton): 20 mm
- Material: Jeklo
- Označba materiala nosilca: S 235 JR
- Standard materiala nosilca: DIN EN 10025:2004
- Označba materiala noge: B 500 SP
- Površina: Vročecinkana
- Debelina sloja: 55 µm
- Standard površine: DIN EN ISO 1461
- Razred uporabe: 3
- Priporočena globina vbetoniranja min.: 100 mm
- Število delov: 1 kos
- Teža: 1695 g.
• Možnost vbetoniranja in nastavljiv višinski izravnav z 250 mm dolgo riffeldollo
- • Skrit priključek stebra z notranjim Schwertanschluß
- • Visoka trajnost z vročim cinkanjem
- • Material Schwert: S 235 JR po EN 10025:2004
- • Material Riffeldolle: B 500 SP
- • Površina: Popolna vroče cinkana, debelina sloja približno 55 µm po DIN EN 1461
- • Razred uporabe: Uporaba v razredih 1, 2 in 3
- Opomba
- Premer vijakov/stabdüblov ne sme biti večji od premera luknje za več kot 1 mm.
- Evropsko tehnično dovoljenje ETA-13/1063
- Na voljo so delovni dokumenti:
- Tabele obremenitev in podrobna navodila za obdelavo so na voljo na servisni strani www.wuerth.de/holzverbinder.
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
products.delivery.freeshippingover.freeshipingproduct