Kljunasta merila
Popular products from category Kljunasta merila
Pomično merilo
Merilno območje dolžina max.: 150 mm
- Dolžina čeljusti: 30 mm
- Material: nerjaveče jeklo
- Lestvica delitve: 0,05 mm
- Teža izdelka (na kos): 179 g
- Merilno območje dolžina min./max.: 0-150 mm.
Različice: 1
Prikaži vse
Pomično merilo z zaklepnim vijakom
Merilno območje dolžina max.: 150 mm
- Noniusna delitev palcev: 1/128 palca
- Noniusna delitev: 0,05 mm
- Dolžina čeljusti: 40 mm
- Merilno območje dolžina min./max.: 0-150 mm.
Različice: 1
Prikaži vse
Pomično merilo z zaklepnim vijakom
Merilno območje dolžina max.: 150 mm
- Noniusna delitev: 0,05 mm
- Dolžina čeljusti: 40 mm
- Material: nerjaveče jeklo
- Teža izdelka (na kos): 178 g.
Različice: 1
Prikaži vse
Notranje pomično merilo
Merilno območje dolžina max.: 250 mm
- Noniusna delitev: 1/128 palca
- Dolžina čeljusti: 80 mm
- Material: nerjaveče jeklo
- DIN: 862
- Norme: DIN 862
- Lestvica delitve: 0,05 mm
- Teža izdelka (na kos): 833 g
- Merilno območje dolžina min./max.: 0-250 mm.
Različice: 1
Prikaži vse