Popular products from category Varnostni elementi za osi
Loading
Poglej kot
Mreža
Seznam
Prikaz
3
6
9
na stran
Razvrsti
Običajno
Ime: A do Z
Ime: Z do A
Nabor obročnih sponk, 1050 kosov v sistemskem ohišju 4.4.1.
Različice:
1
Prikaži vse
Obročni krogi za izvrtine
Različice:
1
Prikaži vse
Lock podložke za gredi
Različice:
1
Prikaži vse
Obročna sponka, za gredi, standardna izvedba, oblika a DIN 471, vzmetno jeklo, fosfatirano in naoljeno
Različice:
41
Prikaži vse
Zaklepna podložka, za gredi, DIN 6799, nerjavno jeklo 1.4122
Različice:
5
Prikaži vse
Zaklepna podložka, za gredi DIN 6799, fosfatno jeklo
Različice:
14
Prikaži vse
1
2
3
Naslednja
Varnostni elementi za osi
Close
Filtriraj po
Pobriši vse
Standardi
Pobriši vse
DIN 471
DIN 472
DIN 6799
Material
Pobriši vse
Jeklo
Vzmetno jeklo
Površina
Pobriši vse
Navaden
PHRG || Fosfatirano + naoljeno ali namazano | Fosfatirano
Notranji premer
Pobriši vse
16 mm
Primeren za širino utora
Pobriši vse
1.8 mm
Primeren za premer utora
Pobriši vse
16 mm
Primeren za min./max. gredi
Pobriši vse
20-25 mm
Izbrane možnosti
Prikaz
od
zadetki