Varilne žice

Popular products from category Varilne žice

Loading
Poglej kot Mreža Seznam
Prikaz na stran
Razvrsti

Varilna žica SG 2

Fiksno navitje tuljave

  • Plastno navito: Da
Različice: 3
Prikaži vse

Varilna žica 1

Varilna žica SG 2 za MIG varjenje jekla

Bakreno prevlečena varilna žica za MIG varjenje nizkolegirane in nelegirane jeklene konstrukcije. Omogoča stabilen oblok, enakomerno taljenje in optimalno varjenje pri različnih aplikacijah.

Različice: 9
Prikaži vse

Žica za varjenje ALMG

Za zaščitno plinsko varjenje aluminija

  • Na tuljavi: Da
  • Teža: 7 kg
  • Vrsta tuljave: Košarasta tuljava
  • Material: Aluminijeva zlitina, AIMg5
  • DIN: 1732
  • Raztezek vzdolžno min.: 16 %
  • Natezna trdnost min.: 220 N/mm²
  • Zaščitni plin: Argon.
Različice: 2
Prikaži vse

Varilna žica DIN 8559

Za MIG/MAG varjenje
•Na tuljavi:
Da
•Teža:
15 kg
•Vrsta tuljave:
Košarasta tuljava
•DIN:
8559
•EN-norma:
440
•Teža izdelka (na kos):
1000 g.
Različice: 2
Prikaži vse

Varilna žica CuSi 3

Za MIG spajkanje

  • Na tuljavi: Da
  • Teža: 15 kg
  • Vrsta tuljave: Košarasta tuljava
  • DIN: 1733
  • Teža izdelka (na kos): 1000 g.
Različice: 2
Prikaži vse

Varilna žica na kolutu SG 3

Za zaščitno plinsko varjenje jekla po DIN 8559 (SG 3) / EN 440 (G 4 Si1)

  • Na tuljavi: Da
  • Teža: 15 kg
  • Vrsta tuljave: Košarasta tuljava
  • Material: Nizko legirano jeklo, 1.5130, 10MnSi7
  • Površina: Bakreno obložena
  • DIN: 8559
  • EN-norma: 440
  • Tip označbe: G 4 Si 1 / SG 3
  • Zaščitni plin: Argon/CO2.
Različice: 2
Prikaži vse

Varilne žice