Sidranje na izolacijo

Popular products from category Sidranje na izolacijo

Loading
Poglej kot Mreža Seznam
Prikaz na stran
Razvrsti

Izolacijski vložek Shark ISO

Za pritrditev lahkih pritrditvenih elementov v tlačne toplotnoizolacijske plošče. Optimalno za trajnostne lesnovlaknene izolacijske materiale.

  • Barva: Antracitno siva RAL 7016
  • Material: PP GF - polipropilen, ojačan s steklenimi vlakni
  • Tip oznake: SHARK ISO.
Različice: 2
Prikaži vse

Izolacijski sidrni vložki W-ID Slim

Pametna, enostavna rešitev za pritrditev lahkih bremen na sistemih za zunanjo toplotno izolacijo (WDVS)

  • Premer luknje v delu (d Bau): 8 mm
  • Globina vgradnje (h s): 57 mm
  • Material: Cinkova tlačna litina
  • Material vijaka: Nerjavno jeklo A2
  • Tip oznake: W-ID SLIM
  • Premer gredi: 6,23 mm
  • Dolžina navoja (vložek): 46,9 mm.
Različice: 3
Prikaži vse

Set izolacijskih vložkov Shark ISO A2K

590350096

  • Za pritrjevanje žlebov v tlačno odporne izolacijske materiale in trajnostne lesne vlaknene izolacijske materiale
  • Dolžina vložka (l): 95 mm
  • Premer izvrtine v ometu / fasadni pločevini (d): 28 mm
  • Dobavni obseg: SHARK ISO 95, pokrivna rozeta iz PA6, navojna palica M10 x 120 mm pocinkana, PVC cev 12x65 mm
  • Površina vijaka: Pocinkana
  • Material: PP GF - polipropilen, ojačan s steklenimi vlakni
  • Barva: Antracit siva RAL 7016
  • Premer navoja vijaka (d Gew): 10 mm
  • Material vijaka: Jeklo
  • Tip oznake: SHARK ISO
  • Število kosov v kompletu: 4 STK
  • Globina vstavljanja (h s): 95 mm
  • Minimalna temperaturna odpornost: -20 °C
  • Maksimalna temperaturna odpornost: 100 °C
  • Minimalna debelina gradbenega elementa (d): 95 mm
  • Razdalja od roba (a r): 150 mm
  • Največja globina vijačenja vijaka (d a): 70 mm
  • Odpornost proti: Starost, gnitje, vremenski vplivi
  • Razdalja med osmi (a): 300 mm.
Različice: 1
Prikaži vse

SET IZOLACIJSKIH VLOŽKOV-SHARK ISO-A2K-M10-28X95

590350096

590350096

  • Za pritrjevanje žlebov v tlačno odporne izolacijske materiale in trajnostne lesne vlaknene izolacijske materiale
  • Dolžina vložka (l): 95 mm
  • Premer izvrtine v ometu / fasadni pločevini (d): 28 mm
  • Dobavni obseg: SHARK ISO 95, pokrivna rozeta iz PA6, navojna palica M10 x 120 mm pocinkana, PVC cev 12x65 mm
  • Površina vijaka: Pocinkana
  • Material: PP GF - polipropilen, ojačan s steklenimi vlakni
  • Barva: Antracit siva RAL 7016
  • Premer navoja vijaka (d Gew): 10 mm
  • Material vijaka: Jeklo
  • Tip oznake: SHARK ISO
  • Število kosov v kompletu: 4 STK
  • Globina vstavljanja (h s): 95 mm
  • Minimalna temperaturna odpornost: -20 °C
  • Maksimalna temperaturna odpornost: 100 °C
  • Minimalna debelina gradbenega elementa (d): 95 mm
  • Razdalja od roba (a r): 150 mm
  • Največja globina vijačenja vijaka (d a): 70 mm
  • Odpornost proti: Starost, gnitje, vremenski vplivi
  • Razdalja med osmi (a): 300 mm.

Sidranje na izolacijo

Close
Filtriraj po Pobriši vse