Cargo mehanizacija

Popular products from category Cargo mehanizacija

Loading
Poglej kot Mreža Seznam
Prikaz na stran
Razvrsti

Moment ključ za zategovanje med 300 in 1000 NM

AW202512006

Momentni ključ z razponom 300–1000 Nm, primeren za natančno in kontrolirano zategovanje pri zahtevnih servisnih in industrijskih aplikacijah.

Sprej za čiščenje in razmaščevanje za zavore (3 x 750 ml) + gosta mast v spreju (3 x 500 ml)

AW202512001

Set združuje 3× sprej za čiščenje in razmaščevanje zavor (750 ml) ter 3× gosto mast v spreju (500 ml) za hitro pripravo, zaščito in mazanje mehanskih delov v enem paketu.

Diamantna rezalka za asfalt (različni premeri od 350 do 450 mm)

Profesionalna diamantna rezalka za asfalt, na voljo v premerih od 350 do 450 mm, zasnovana za hitro, čisto in dolgotrajno rezanje asfaltnih površin.

Različice: 3
Prikaži vse

Tekočine za čiščenje in razmaščevanje (1 x 20 l) + 6 x litijeva mast v kartuši (3 x 400 g)

AW202512002

Set vključuje:

  • 1× 20-litrsko tekočino za čiščenje in razmaščevanje
  • 6× litijevo mast v 400 g kartušah

Set za temeljito pripravo, mazanje in zaščito mehanskih delov.

6 x rokavice Tigerflex HI-LITE + 1 x neon rumen odsevni jopič

Set vključuje:

  • 6 parov rokavic Tigerflex HI-LITE za natančen oprijem
  • Neon rumen odsevni jopič za visoko vidnost in varno delo
Različice: 4
Prikaži vse

Cargo mehanizacija

Close
Filtriraj po Pobriši vse
Min: 16 € Max: 599 €
€16 €599