Kovinska sidra za okna
Popular products from category Kovinska sidra za okna
Vgrezni vijak amO III
Za pritrditev oken v beton in polno zidano konstrukcijo. S stožčasto glavo za lažje vgrezanje v lesene in plastične profile. Pocinkan jeklo, modro pasiviran, pogon RW30.
- Premer navoja: 7,5 mm
- Material: Jeklo
- Površina: Pocinkano
- Oblika glave: Stožčasta glava
- Premer glave: 12 mm
- Notranji pogon: RW30
- Vrsta navoja: Vložni navoj
- Oblika konice: Ostra
Vijak za okenski okvir amo®III 7,5 tip 2
Zelo majhna cilindrična glava omogoča vijačenje pri ozkih globinah okenskih utorov, zato je ta pritrditev posebej primerna za okna v beton in polno zidano konstrukcijo.
- Premer navoja: 7,5 mm
- Material: Jeklo
- Površina: Pocinkano
- Oblika glave: Cilindrična glava
- Premer glave: 8 mm
- Notranji pogon: RW30
- Vrsta navoja: Vložni navoj
- Oblika konice: Ostra
Vijak amO III z ravno glavo
Za pritrjevanje oken v beton in polno zid. Z veliko ploščato glavo, ki se čisto prilega okvirju in jo je mogoče optimalno prekriti z zaščitnimi kapicami. Pocinkano jeklo, modro pasivirano, pogon RW30
- Premer navoja: 7,5 mm
- Material: Jeklo
- Površina: Pocinkano
- Oblika glave: Ploščata polokrogla glava
- Premer glave: 12,5 mm
- Notranji pogon: RW30
- Vrsta navoja: Metrski navoj
- Oblika konice: Konica.
Vijak za beton W-PS
Za podrejene pritrditve v porobetonu. Izvedba s panhead glavo, pocinkano jeklo
- Premer vložka: 8 mm
- Material: Jeklo
- Površina vijaka: Pocinkano
- Globina vgradnje (h nom): 80 mm
- Oblika glave: Panhead
- Notranji pogon: TX30
- Dovoljenje: Ne.
amO®III 7,5 A2 tip 2 vijak za okenski okvir
Za pritrjevanje oken v beton in polno zid. Iz nerjavečega jekla A2. Posebej za okvirje iz termično obdelanega lesa. Z majhno cilindrično glavo, pogon AW30
- Premer navoja: 7,5 mm
- Material: Nerjaveče jeklo A2
- Premer glave: 8 mm
- Notranji pogon: AW30.