Spreji za odvijanje

Popular products from category Spreji za odvijanje

Loading
Poglej kot Mreža Seznam
Prikaz na stran
Razvrsti

Odvijač sprej Rost Off Plus

Visokokakovosten odstranjevalec rje

  • Temperaturno območje uporabe min.: -10 °C
  • Temperaturno območje uporabe max.: 140 °C
  • Kemična osnova: mineralno olje
  • Skladiščenje od proizvodnje: 24 mesecev
  • Brez kislin: da
Različice: 2
Prikaži vse

Odvijač sprej Rost Off Plus

Z nizkotemperaturnim učinkom pokanja zrahlja tudi zelo tesne vijačne povezave z edinstvenim hladnim udarom do -60°C.

Različice: 1
Prikaži vse

Odvijač sprej

Injektor in odstranjevalec vžigalnih svečk brez mineralnega olja s formulo mikrotekočin KENA®.

Različice: 1
Prikaži vse

Odvijač sprej Boltex

Mineralno olje brez visoke tehnologije za odstranjevanje rje s formulo KENA®-microfluid za odstranjevanje zarjavelih povezav ter čiščenje površinske rje in madežev rje.

  • Vsebina: 300 ml
  • Pakiranje: Aerosolna pločevinka
  • Kemijska osnova: Površinsko aktivne snovi, estri
  • Brez silikona: Da
  • Rok uporabnosti od datuma izdelave: 24 mesecev.
Različice: 1
Prikaži vse

Odvijač sprej(TOST OFF PLUS)

Visokokakovosten odstranjevalec rje z odličnimi mazalnimi in protikorozijskimi lastnostmi

  • Vsebina: 400 ml
  • Temperaturno območje uporabe min.: -10 °C
  • Temperaturno območje uporabe max.: 60 °C
  • Kinematična osnovna viskoznost: 20,5 cSt
  • Kemična osnova: Alifatski ogljikovodiki
  • Brez silikona: Da
  • Rok trajanja od izdelave: 12 mesecev
  • Brez AOX: Da
  • Brez smole: Da
  • Brez kislin: Da
  • Brez heksana: Da
Različice: 1
Prikaži vse

Spreji za odvijanje

Close
Filtriraj po Pobriši vse