Sistemi za omare

Popular products from category Sistemi za omare

Loading
Poglej kot Mreža Seznam
Prikaz na stran
Razvrsti

Montažni sortirni predalnik, siv

Stabilna konstrukcija brez torzij z nosilnostjo do 2 toni za uporabo v težkih pogojih v proizvodnji, skladiščenju in obratovanju.

Različice: 1
Prikaži vse

Sistemski kabinet s krilnimi vrati

Stabilna in torzijsko odporna konstrukcija z nosilnostjo do 2 ton za težke obremenitve, npr. v proizvodnji, skladišču in obratu.

  • Sistemska mera: 16.6
  • Izvedba vrat: Dvokrilna vrata
  • Nosilnost police: 100 kg
  • Vrsta ključavnice: Cilindrična ključavnica
  • Barva ohišja: Antracitno siva RAL 7016
  • Širina: 1037 mm
  • Globina: 603 mm
Različice: 2
Prikaži vse

Kombinirana omara

Kombinacija omare z predali in krilnimi vrati za shranjevanje večjih in manjših orodij ter materialov.

  • Sistemska mera: 16.8
  • Nosilnost predala: 80 kg
  • Vrsta izvleka: Polni izvlek
  • Izvedba vrat: Dvokrilna vrata
  • Višina vrat: 540 mm
  • Število polic: 1 kos
  • Nosilnost police: 100 kg
  • Vrsta ključavnice: Cilindrična ključavnica
  • Barva ohišja: Antracitno siva RAL 7016
  • Širina: 1037 mm
  • Globina: 770 mm
Različice: 1
Prikaži vse

Delovni pult, 16,8

Idealna kot odlagalna površina za orodje in sestavne dele ter za zaščito pokrova omare.

  • Material zgornje plošče: Bukov multipleks
  • Debelina zgornje plošče: 40 mm
Različice: 1
Prikaži vse

PREDALNIK-8.6-H915-6PR.-RAL7016

5583200068

Stabilna konstrukcija brez torzij z nosilnostjo do 2 toni za uporabo v težkih pogojih v proizvodnji, skladiščenju in obratovanju.

Sistemi za omare