Vezniki za les

Popular products from category Vezniki za les

Loading
Poglej kot Mreža Seznam
Prikaz na stran
Razvrsti

Kotni kovisnki spojnik tip A 2

Kotnik tipa A z rebrom je idealen za kakovostne nosilne les/les in les/beton priključke. Univerzalno uporaben pri standardnih priključkih kot npr. križajoči se leseni elementi.

  • Tip: A
  • Izvedba: Z rebrom
  • Odobritev: ETA-08/0183
  • Material: Alucink konstrukcijsko jeklo 1.0242
  • Površina: Vroče pocinkano
  • Oznaka materiala: S250GD.
Različice: 3
Prikaži vse

D-F-H/R3R nosilec za stebriček

Stabilen, privijačen in višinsko nastavljiv nosilec za stebre z ravnim priključkom nosilne plošče.

  • Izvedba: Za statične namene
  • Oblika: Ravni priključek
  • Število lukenj D 13 mm: 8 kos
  • Dimenzije nosilne plošče: 80 x 80 x 6 mm
  • Tip označbe: H001
  • Osnovna višina: 135 mm
  • Višina min./max.: 135-200 mm
  • Primeren za prerez stebra min.: 130 x 130 mm
  • Dimenzije osnovne plošče: 160 x 80 x 6 mm
  • Material: Jeklo
  • Označba materiala nosilca: S 235 JR
  • Standard materiala nosilca: EN 10025-2:2005-04
  • Označba materiala noge: S195T
  • Standard materiala noge: EN 10255:2007
  • Površina: Cink-železo črna
  • Debelina sloja: 8 µm
  • Razred uporabe: 1, 2
  • Število delov: 1 kos
  • Teža: 1490 g.
Različice: 1
Prikaži vse

D-G-H/R3R nosilec za stebriček

Stabilen, privijačen in višinsko nastavljiv nosilec za stebre z nastavljivo širino gabele. Idealen za srednje do težke konstrukcije z temnimi lesovi v suhem okolju z najvišjimi estetskimi zahtevami.

  • Izvedba: Za statične namene
  • Oblika: Variabilni U-profil
  • Širina gabele min./max.: 70-170 mm
  • Širina gabele max.: 170 mm
  • Število lukenj D 13 mm: 6 kos
  • Širina gabele min.: 70 mm
  • Višina gabele: 112 mm
  • Debelina gabele: 4 mm
  • Tip označbe: H002
  • Višina min./max.: 135-200 mm
  • Primeren za prerez stebra min.: 80 x 140 mm, 80 x 160 mm
  • Dimenzije osnovne plošče: 160 x 80 x 6 mm
  • Material: Jeklo
  • Označba materiala nosilca: S 235 JR
  • Standard materiala nosilca: EN 10025-2:2005-04
  • Označba materiala noge: S195T
  • Standard materiala noge: EN 10255:2007
  • Površina: Cink-železo črna
  • Debelina sloja: 8 µm
  • Razred uporabe: 1, 2
  • Število delov: 2 kos
  • Teža: 2180 g.
Različice: 1
Prikaži vse

Kotni priključek tipa V z luknjo z režo

Za posebej ojačane kotne spojke za nosilne les/les in les/beton povezave za sidranje tal v leseni gradnji. Dolga reža na talni plošči omogoča optimalno nastavitev konstrukcije.

  • Odobritev: ETA
  • Površina: Vroče pocinkano.
Različice: 4
Prikaži vse

Jekleni trakovi WZ

Za diagonalno ojačitev strešnih in stenskih konstrukcij (kot natezni drogovi za les/les povezave)

  • Premer luknje: 5 mm
  • Odobritev: EN 14545:2009-02; AbZ Z-9.1-545
  • Material: Jeklena pločevina
  • Oznaka materiala: S350GD
  • Standard materiala: DIN EN 10346:2009-07
  • Površina: Vroče pocinkano.
Različice: 3
Prikaži vse

Napetostno sidro HTA

Eno- ali dvodelni visokonosilni natezni sistem za sidranje tal lesenih elementov v lesene, jeklene ali betonske podlage.

  • Debelina talne plošče: 9 mm
  • Debelina: 3 mm
  • Odobritev: ETA-14/0274
  • Priporočena vrsta sidra: W-VM250; W-FAZ
  • Material: Jeklena pločevina
  • Oznaka materiala: S355MC
  • Standard materiala: EN 10025-2:2004
  • Površina: Pocinkano.
Različice: 4
Prikaži vse

Vezniki za les

Close
Filtriraj po Pobriši vse