Avto popravila

I

Popular products from category Avto popravila

Loading
Poglej kot Mreža Seznam
Prikaz na stran
Razvrsti

Super RTV silikon črne barve, (3 x 200 ml)

AW202512034

Silikon Super RTV, črn, 200 ml, za visoko temperaturno tesnjenje, lepljenje in zaščito pri avtomobilskih, industrijskih in servisnih aplikacijah.

Odvijač sprej, "INJEKTOR EX", 250 ml

AW202512031

Odvijač sprej INJEKTOR EX, 250 ml, za hitro sproščanje zagozdenih, zarjavelih in težko dostopnih spojev.

Pretvornik rje (1 L) s čistilom, temeljno barvo, ščetko in čopičem

AW202512033

Set vključuje 1 L pretvornika rje s čistilom, temeljno barvo, ščetko in čopičem ter omogoča celovito pripravo, čiščenje in zaščito kovinskih površin pred korozijo.

Čistilo za zavore (24 x 500 ml) + 12 x zaščitne rokavice Tigerflex

Set vključuje:

  • 24× čistilo za zavore (500 ml) – za učinkovito čiščenje zavornih delov
  • 12 parov zaščitnih rokavic Tigerflex – za zanesljiv oprijem in varno delo
Različice: 5
Prikaži vse

Odvijač sprej "ROST OFF", 400 ml

AW202512030

Odvijač sprej ROST OFF, 400 ml, za učinkovito sproščanje zarjavelih in zagozdenih spojev pri servisnih in vzdrževalnih delih.

Mast v spreju HHS2000 (6 x 500 ml) + GRATIS sredstvo za predhodno čiščenje HHS CLEAN

AW202512032
Set vključuje 6 sprejev mast HHS 2000 (500 ml) ter brezplačno sredstvo za predhodno čiščenje HHS CLEAN in je primeren za močno, dolgotrajno mazanje ter optimalno pripravo površin pred nanosom.

Avto popravila

Close
Filtriraj po Pobriši vse
Min: 3 € Max: 80 €
€3 €80