Svedri za kovino
Popular products from category Svedri za kovino
Set spiralnih svedrov za kovino DIN338 HSS, 19 kosov
Precizen sveder za splošne uporabe v jeklu do 1000 N/mm² trdnosti ter v litinah. Na voljo v ORSY® sistemski kaseti.
- Obseg dobave: Ø 1,0–10,0 x 0,5 mm
- Število kosov v setu: 19 kos
- Kakovost: ZEBRA-Premium
- Norma / dolžina vrtanja: DIN 338 / 5xD
- Oblika stebla: Valjasta
- Obdelovalni material: Jeklo, lito železo
- Podskupina materialov: Splošna konstrukcijska jekla, legirana kaljena jekla, lito železo, grafitno lito železo, kaljeno železo, zlitine magnezija, legiran baker, dolgodrezna medenina, kratkoodrezna medenina, duroplastični in termoplastični plastični materiali
- Površina: Vaposirizirana
- Rezalni material: HSS
- Tip: N
- Primernost za ročni vrtalnik: 3 od 4 točk
- Primernost za akumulatorski vrtalnik: 3 od 4 točk
- Primernost za stebrni vrtalnik: 3 od 4 točk
- Primernost za CNC obdelovalni center: 1 od 4 točk
- Vzdržljivost (točkovni sistem): 3 od 4 točk
- Hitrost vrtanja (točkovni sistem): 3 od 4 točk
- Kakovost vrtine (točkovni sistem): 4 od 4 točk
- Vsestranskost (točkovni sistem): 2 od 4 točk
- Vrtalno vedenje (točkovni sistem): 3 od 4 točk
- Samo-centriranje: Da
Set spiralnih svedrov za kovino DIN338 HSS, 25 kosov
Natančni svedri za jeklo za splošno, široko uporabo v jeklu do trdnosti 850 N/mm² in litem železu. Na voljo v sistemski kaseti ORSY®.
Set spiralnih svedrov HSS Red Line
19-delni komplet spiralnih svedrov HSS DIN 338 tip RN.
- .
Set spiralnih stopničastih svedrov HSS Smartstep, 3 kosi
Stopničasti sveder z edinstveno tehnologijo SMART STEP in dinamično zaobljeno geometrijo rezil
Za izjemno hitro in udobno uporabo v vseh običajnih materialih do debeline 3,5 mm.
- Število delov v setu: 3 KOS
- Oblika vpenjalnega dela: 3-ploskovni vpenjalni del
- Površina: Neobdelana
Set spiralnih stopničastih svedrov ALTIN Smartstep, 3 kosi
Visoko zmogljiv stopničast sveder z edinstveno tehnologijo SMART STEP, inovativnim nagibom med posameznimi stopničastimi prehodi in prevleko AlTiN za izjemno hitro, udobno in dolgotrajno uporabo v vseh običajnih materialih z debelino materiala do 3,5 mm.