Zaščita oči/obraza

Popular products from category Zaščita oči/obraza

Loading
Poglej kot Mreža Seznam
Prikaz na stran
Razvrsti

Zaščitna očala Wega

Športna zaščitna očala z odličnim celostnim ščitnikom

  • Barva leče: Prozorna
  • Material leče: Polikarbonat
  • UV-zaščita: 400 nm
  • EN standard: 166, 170
  • Mehanska odpornost: F (45 m/s) po EN 166
  • Oznaka leče: 2C-1,2 W 1 FKN
  • Teža izdelka (na kos): 49 g
  • Premaz leče: Znotraj trajno odporna proti rosenju, zunaj trajno odporna proti rosenju
Različice: 1
Prikaži vse

Zaščitna očala Full vision

Popolna zaščita v kombinaciji z inovativnim dizajnom.

Različice: 1
Prikaži vse

Ščitnik za obraz FS 2020-01

Za kombinacijo z očali za popolno vidljivost FS 2020-01.

Različice: 1
Prikaži vse

Zaščitna očala Andromeda

Dvokomponentna tehnologija za zanesljivo zaščito in maksimalno udobje.

Različice: 1
Prikaži vse

Zaščitna očala Arrakis

Popolna zaščita v športnem dizajnu, primerna za različne oblike glave.

Različice: 1
Prikaži vse