Vodo inštalacije

Popular products from category Vodo inštalacije

Loading
Poglej kot Mreža Seznam
Prikaz na stran
Razvrsti

1000/5000 x samovrtalni vijak (4,2 x 16) za pločevino + 1/5 x 4 kotni nastavek

Set vsebuje 1000 ali 5000 samovrtalnih vijakov 4,2 × 16 mm za pločevino ter 1 oziroma 5 kosov 4-kotnih nastavkov, primeren za hitro in zanesljivo pritrjevanje kovinskih elementov.
Različice: 2
Prikaži vse

Set za serviserje z očali Wega, čepki na vrvici + 6 pari protiureznih rokavic, level B

Set za serviserje vključuje zaščitna očala Wega, čepke na vrvici ter 6 parov protiureznih rokavic razreda B in je primeren za delo z ostrimi materiali in osnovno osebno zaščito.
Različice: 3
Prikaži vse

50 x zidni vložek (10 x 115) + 50 x (10 x 160) + 50 x (10 x 230) z vijaki z ugreznjeno glavo

AW202512019

Set vključuje 50 vložkov 10 × 115 mm, 50 vložkov 10 × 160 mm in 50 vložkov 10 × 230 mm z vijaki z ugreznjeno glavo, primeren za zanesljivo pritrjevanje v zahtevnejše podlage.

100 x osnovna rezalna plošča 125 x 1,0 mm za enostavna rezanja s kotno brusilko

AW202512021
100 osnovnih rezalnih plošč 125 × 1,0 mm za hitro in enostavno rezanje kovin s kotno brusilko.

40 x zidni vložek (10 x 115) + 40 x (10 x 160) + 40 x (10 x 200) z vijaki s 6-kotno glavo in prirobnico

AW202512020

Set vključuje 40 vložkov 10 × 115 mm, 40 vložkov 10 × 160 mm in 40 vložkov 10 × 200 mm z vijaki s 6-kotno glavo in prirobnico, namenjen zanesljivemu sidranju v trdne podlage.

Sprej za preizkušanje tesnosti (400 ml) in 90 kosov mokrih čistilnih krp v vedru

AW202512022
Set vključuje sprej za preizkušanje tesnosti 400 ml in vedro z 90 mokrimi čistilnimi krpami, primeren za hitro preverjanje puščanj ter čisto delo pri servisnih opravilih.

Vodo inštalacije

Close
Filtriraj po Pobriši vse
Min: 14 € Max: 129 €
€14 €129