Elektro inštalacije

Popular products from category Elektro inštalacije

Loading
Poglej kot Mreža Seznam
Prikaz na stran
Razvrsti

100 x vezice (2,5 x 200) + 100 x vezice (3,5 x 200) + 100 x vezice (3,5 x 280) in 10 raznobarvnih izolirnih trakov

AW202512014

Set vključuje 100 vezic 2,5 × 200 mm, 100 vezic 3,5 × 200 mm, 100 vezic 3,5 × 280 mm ter 10 raznobarvnih izolirnih trakov, kar omogoča urejeno pritrjevanje kablov in jasno označevanje. 

200 x 6 x 35 + 200 x 8 x 46 mm univerzalnih najlonskih zidnih vložov in 400 x vijaki za pritrditev

AW202512013

Set vključuje 200 vložkov 6 × 35 mm, 200 vložkov 8 × 46 mm ter 400 vijakov in omogoča zanesljivo pritrditev v različne podlage.

Kontaktni in brezkontaktni indikator napetosti

AW202512012

Set vključuje 1-polni izvijač tester napetosti VDE (120–250 V AC, 190 mm) ter tester napetosti PLUS do 1000 V AC za hitro preverjanje napetosti pri elektrodelih. 

Gel za lažje vlečenje kablov (1 L) in 6 x PU Pena (750 ml), požarno odporna po standardu B1

AW202512015
Set vključuje 1 L gela za lažje vlečenje kablov ter 6× požarno odporno PU peno 750 ml (razred B1), namenjeno vgradnji in zapolnjevanju odprtin pri elektroinštalacijah.

Set za elektroinštalaterje z varovalnim pasom, varovalno vrvjo s karabinko (dolžina 1,5 m) + čelado za električarje

AW202609001

Set za elektroinštalaterje vključuje varovalni pas, varovalno vrv s karabinko dolžine 1,5 m in čelado za električarje in je popolna osnovna zaščita pri delu na višini in v električnih instalacijah.

Elektro inštalacije

Close
Filtriraj po Pobriši vse
Min: 0 € Max: 50 €
€0 €50