Kemični izdelki za cinjenje

Popular products from category Kemični izdelki za cinjenje

Loading
Poglej kot Mreža Seznam
Prikaz na stran
Razvrsti

Butan plin

Visokokakovostni butan plin za ponovno polnjenje plinskih spajkalnikov, vžigalnikov itd.

  • Vsebina: 100 ml
  • Barva: Brezbarvna
  • Vonj: Brez vonja
  • Kemijska osnova: Butan
  • Rok uporabnosti od datuma proizvodnje: 24 mesecev.
Različice: 1
Prikaži vse

Pasta za cinjenje brez svinca

Brez svinca, visoko kakovostna pasta za spajkanje S-Sn97Cu3. Tip topila po DIN EN 29454-1.
•Teža vsebine:
1 kg
•Oznaka materiala:
S-Sn97Cu3
•Vonj:
Značilen
•Barva:
Svetlo siva
•Temperatura taljenja max.:
250 °C
Različice: 1
Prikaži vse

BUTAN PLIN-100ML

0893250001

Visokokakovostni butan plin za ponovno polnjenje plinskih spajkalnikov, vžigalnikov itd.

  • Vsebina: 100 ml
  • Barva: Brezbarvna
  • Vonj: Brez vonja
  • Kemijska osnova: Butan
  • Rok uporabnosti od datuma proizvodnje: 24 mesecev.

PASTA ZA CINJENJE BREZ SVINCA-1KG

098290
Brez svinca, visoko kakovostna pasta za spajkanje S-Sn97Cu3. Tip topila po DIN EN 29454-1.
•Teža vsebine:
1 kg
•Oznaka materiala:
S-Sn97Cu3
•Vonj:
Značilen
•Barva:
Svetlo siva
•Temperatura taljenja max.:
250 °C
•Temperatura taljenja min.:
230 °C
•Sestava deleža lota (utežni % Sn):
65 %
•pH-vrednost:
Kislo
•pH-vrednost pogoj:
pri 20°C
•Brez svinca:
Da
•Vrelišče:
100 °C
•EN-norma:
29454-1.

PASTA ZA LOTANJE-NR50FM-UNI-100G

0987550
Pasta za spajkanje po DIN EN 1045, tip FH10
•Teža vsebine:
100 g
•Barva:
Bela
•Vonj:
Brez vonja
•Kemijska osnova:
Kalijev tetrafluoroborat
•DIN:
29454
•Rok uporabnosti od datuma proizvodnje:
24 mesecev
•pH-vrednost:
11
•Gostota:
1,35 g/cm³.

Kemični izdelki za cinjenje

Close
Filtriraj po Pobriši vse