Kovinski vložki za votli strop
Popular products from category Kovinski vložki za votli strop
Vložek za votle stene z vijakom 6KT
Preizkušena rešitev za varno pritrjevanje v votlih stenah. S šestkotnim vijakom
- Tip oznake: W-MH/S
- Vrsta navoja x premer vložka: M8
- Izvedba: S šestkotnim vijakom
- Material: Jeklo
- Nazivni premer izvrtine (d 0): 13 mm
- Površina: Pocinkano
- Prehodna luknja v priključnem delu (d f): 9 mm.
Različice: 3
Prikaži vse
Vložek za votle stene z vijakom
Preizkušena rešitev za enostavno in varno pritrjevanje v votlih stenah vseh vrst. Za montažo z ročnimi montažnimi kleščami
- Tip oznake: W-MH/L
- Izvedba: Z lečasto glavo vijaka
- Material: Jeklo
- Površina: Pocinkano.
Različice: 12
Prikaži vse
Montažne ročne klešče
Za optimalno razširitev kovinskega votlega vložka W-MH.
Različice: 2
Prikaži vse
201-delni set vložkov s kleščami v sistemskem kovčku
Kovinski votli vložek sortiment v sistemskem kovčku 4.4.1, vključno z ročnimi montažnimi kleščami
- Sistemska velikost: 4.4.1.
Različice: 1
Prikaži vse
Vložek za votle stene s kljuko W-MH/SH
Preizkušena rešitev za varno pritrjevanje v votlih stenah. S vijakom z obročem za pritrjevanje pohištva vseh vrst
- Vrsta navoja x premer vložka: M6
- Material: Jeklo
- Nazivni premer izvrtine (d 0): 12 mm
- Površina: Pocinkano.
Različice: 2
Prikaži vse
Sidro za votle stene W-HR A2K
Univerzalni votli vložek s trakom za metrične vijake, primeren za vse debeline plošč (10 do 51 mm). Brez uporabe orodja za vgradnjo
•Debelina plošče/ogledala min./max. (d a):
10-51 mm
•Material:
Jeklo / Plastika
•Površina:
Pocinkan
•Debelina plošče/ogledala min./max. (d a):
10-51 mm
•Material:
Jeklo / Plastika
•Površina:
Pocinkan
Različice: 2
Prikaži vse