Ploščati priključek za velike obremenitve

Robusten ploski spojnik za ozke les/les spojne vozle za prenos visokih obremenitev (npr. vezni spojnik ali podpornik)

  • Material: Jeklo
  • Površina: Vročecinkana
  • Dovoljenje: EN 14545:2009-02
  • Natezna trdnost Rm min.: 295 N/mm²
  • Raztezek pri zlomu A80 min.: 22 %
  • Označba materiala: DX51D
  • Standard materiala: DIN EN 10346:2009.
Na voljo v Različice: 1
PRIKAŽI IZVEDBE

• Visoka nosilnost

  • • Ozka izvedba
  • • Natezna trdnost Rm ≥ 295 N/mm²
  • • Raztezek pri zlomu A80 ≥ 22%
  • • Obojestransko vroče cinkane pločevine (DX51D + Z275 (približno 20 µm)) po EN 10346:2009
  • • Uporaba v razredih uporabe 1 in 2 po EN 1995:2013
  • Opomba
  • Z navojnimi palicami, vijaki ali vijaki ASSY 3.0 Kombi je mogoče zagotoviti varnost proti dvigalnim obremenitvam. Za vsak priključek je treba uporabiti 2 perforirani plošči in enako močne lesene širine.
  • Pri enostranskih priključkih je treba upoštevati ekscentričnost.
  • Upoštevati je treba robne razdalje žebljev in vijakov po EC5.
  • Vzorčenje žebljev mora biti simetrično glede na linijo delovanja srednje sile.
  • Premer vijakov, žebljev in moznikov ne sme biti večji za več kot 2 mm od premera luknje.
  • Upoštevati je treba posamezne robne pogoje posameznih dovoljenj za moznike.
  • Na voljo so delovni dokumenti:
  • Tabele obremenitev in podrobna navodila za obdelavo so na voljo na servisni strani www.wuerth.de/holzverbinder.
  • CE označevanje po EN 14545:2009-02
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

• Visoka nosilnost

  • • Ozka izvedba
  • • Natezna trdnost Rm ≥ 295 N/mm²
  • • Raztezek pri zlomu A80 ≥ 22%
  • • Obojestransko vroče cinkane pločevine (DX51D + Z275 (približno 20 µm)) po EN 10346:2009
  • • Uporaba v razredih uporabe 1 in 2 po EN 1995:2013
  • Opomba
  • Z navojnimi palicami, vijaki ali vijaki ASSY 3.0 Kombi je mogoče zagotoviti varnost proti dvigalnim obremenitvam. Za vsak priključek je treba uporabiti 2 perforirani plošči in enako močne lesene širine.
  • Pri enostranskih priključkih je treba upoštevati ekscentričnost.
  • Upoštevati je treba robne razdalje žebljev in vijakov po EC5.
  • Vzorčenje žebljev mora biti simetrično glede na linijo delovanja srednje sile.
  • Premer vijakov, žebljev in moznikov ne sme biti večji za več kot 2 mm od premera luknje.
  • Upoštevati je treba posamezne robne pogoje posameznih dovoljenj za moznike.
  • Na voljo so delovni dokumenti:
  • Tabele obremenitev in podrobna navodila za obdelavo so na voljo na servisni strani www.wuerth.de/holzverbinder.
  • CE označevanje po EN 14545:2009-02
*
*
*