Transformatorji

Popular products from category Transformatorji

Loading
Poglej kot Mreža Seznam
Prikaz na stran
Razvrsti

Varnostni transformator LED

0976502703

  • Za LED-svetila 12V
  • Tip oznake: LED-T-12-1
  • Vhodna napetost min.: 220 V/AC
  • Vhodna napetost max.: 240 V/AC
  • Frekvenca min.: 50 Hz
  • Frekvenca max.: 60 Hz
  • Izhodna napetost: 12 V/DC
  • Tip priključka (primarni): Euro vtič
  • Tip priključka (sekundarni): Priključni sistem LED A
  • Dolžina kabla (primarni): 2000 mm
  • Dolžina kabla (sekundarni): 200 mm
  • Število priključkov: 6 KOS
  • Material ohišja: Plastika
  • Barva ohišja: Bela
  • Zaščitna stopnja IP: IP 20
  • Razred zaščite: Razred zaščite II / Zaščitna izolacija
  • Vsebina dobave: 1 x transformator z 2000 mm priključnim kablom in 6-kratnim razdelilnikom.
Različice: 2
Prikaži vse

LED transformator, 12 v LED-t-12-1

0976502703

  • Za LED-svetila 12V
  • Tip oznake: LED-T-12-1
  • Vhodna napetost min.: 220 V/AC
  • Vhodna napetost max.: 240 V/AC
  • Frekvenca min.: 50 Hz
  • Frekvenca max.: 60 Hz
  • Izhodna napetost: 12 V/DC
  • Tip priključka (primarni): Euro vtič
  • Tip priključka (sekundarni): Priključni sistem LED A
  • Dolžina kabla (primarni): 2000 mm
  • Dolžina kabla (sekundarni): 200 mm
  • Število priključkov: 6 KOS
  • Material ohišja: Plastika
  • Barva ohišja: Bela
  • Zaščitna stopnja IP: IP 20
  • Razred zaščite: Razred zaščite II / Zaščitna izolacija
  • Vsebina dobave: 1 x transformator z 2000 mm priključnim kablom in 6-kratnim razdelilnikom.
Različice: 1
Prikaži vse

Priključni kabel, za LED-t-12-5

Plastični priključni vod za LED transformator LED-T-12-5

  • Za medsebojno povezovanje transformatorjev LED-T-12-5 je tako potrebno na električno omrežje priključiti samo 1 transformator.
Različice: 1
Prikaži vse

NAPAJALNI KABEL ZA TRAFO-LED-T-12-5-1M

0976502460

Plastični priključni vod za LED transformator LED-T-12-5

  • Za medsebojno povezovanje transformatorjev LED-T-12-5 je tako potrebno na električno omrežje priključiti samo 1 transformator.

TRANSFORMATOR-LED-T-12-1-12V-30W-L161XB51XH18

0976502703

0976502703

  • Za LED-svetila 12V
  • Tip oznake: LED-T-12-1
  • Vhodna napetost min.: 220 V/AC
  • Vhodna napetost max.: 240 V/AC
  • Frekvenca min.: 50 Hz
  • Frekvenca max.: 60 Hz
  • Izhodna napetost: 12 V/DC
  • Tip priključka (primarni): Euro vtič
  • Tip priključka (sekundarni): Priključni sistem LED A
  • Dolžina kabla (primarni): 2000 mm
  • Dolžina kabla (sekundarni): 200 mm
  • Število priključkov: 6 KOS
  • Material ohišja: Plastika
  • Barva ohišja: Bela
  • Zaščitna stopnja IP: IP 20
  • Razred zaščite: Razred zaščite II / Zaščitna izolacija
  • Vsebina dobave: 1 x transformator z 2000 mm priključnim kablom in 6-kratnim razdelilnikom.

Transformatorji

Close
Filtriraj po Pobriši vse