Elektronski merilniki
Popular products from category Elektronski merilniki
Izvijač tester napetosti VDE, enopolni
S trajno vgrajeno žarnico in ploskim izvijačem
- Prikaz: Žarnica
- Napetostno območje AC min./max.: 120-250 V/AC
- Prenapetostna zaščitna kategorija: CAT III/300 V
- Material ročaja: SAN
- Material rezila: C60 jeklo
- Površina rezila: Cinkana
- Barva: Prozorna, Rdeča.
Različice: 2
Prikaži vse
Enopolni tester napetosti
Temno ozadje omogoča boljšo vidnost pri uporabi
- Debelina rezila x širina rezila: 0,5 x 3 mm
- Dolžina rezila: 68 mm
- Dolžina: 162 mm
- Izvedba: S pritrdilnim sponko
- Prikaz: Glimmlampa
- Napetostno območje AC min./max.: 150-250 V/AC
- Material ročaja: Polikarbonat
- Material rezila: Orodno jeklo
- Površina rezila: Brunitirana
- Barva: Črna, Rdeča.
Različice: 1
Prikaži vse
Avtopreizkuševalna luč
Težka medeninasta izvedba s testno konico in zaščitnim pokrovčkom
•Napetostno območje DC min./max.:
6-24 V/DC224.
•Napetostno območje DC min./max.:
6-24 V/DC224.
Različice: 1
Prikaži vse
Tester napetosti Elmo Car
Z merjenjem napetosti in določanjem polaritete (+/-)
- Dolžina: 150 mm
- Prikaz: LED
- Napetostno območje DC min./max.: 6-48 V/DC
- Zaščita IP: IP 40.
Različice: 1
Prikaži vse
Mini digitalni multimeter
Majhna merilna naprava za merjenje enosmerne in izmenične napetosti, preizkus upornosti, preizkus prehodnosti, test diod in brezkontaktno preizkušanje napetosti
- Prikaz: LCD, 2000 števk
- Merilno območje napetosti min./max.: 0,5 V/AC-600 V/AC
- Merilno območje napetosti 2 min./max.: 0,5 V/DC-600 V/DC
- Merilno območje napetosti 2 min.: 0.5 V/DC
- Merilno območje napetosti 2 max.: 600 V/DC
- Merilno območje električnega upora min./max.: 0 Ohm-20 MOhm
- Samodejni izklop: 15 min
- Prenapetostna zaščitna kategorija: CAT III/1000 V
- Zaščita IP: IP 54
- Oznaka baterije: 1,5 V Micro AAA
- Število baterij: 2 kos
- Dolžina x Širina x Višina: 104 x 55 x 32,5 mm.
Različice: 1
Prikaži vse
Multi-Tester Pro II LCD dvopolni tester napetosti
Za uporabo pri električnih instalacijah in servisnih delih, preizkušanje hibridnih in električnih vozil ter fotovoltaičnih sistemov zaradi prenapetostne kategorije CAT IV 1000 V
- Dolžina: 300 mm
- Prikaz: LCD
- Napetostno območje AC min./max.: 3-1000 V/AC
- Napetostno območje DC min./max.: 4-1400 V/DC
- Frekvenca min./max.: 0 / 500 Hz
- Preizkus prehodnosti električnega upora min./max.: 0-5 kOhm
- Preizkus fazne napetosti min.: 100 V/AC
- Preklopna obremenitev: 30 mA pri 230V/AC
- Preizkus diod: Da
- Preizkus polaritete: Da (- v LCD)
- PELV prikaz: Optični, Vibrirajoč
- Prikaz električnega upora min./max.: 10-199,9 kOhm
- Prikaz frekvence min./max.: 0-500 Hz
- Zaščita IP: IP 65
- Prenapetostna zaščitna kategorija: CAT IV/1000 V
- Oznaka baterije: 1,5 V Micro AAA
- Število baterij: 2 kos
- Dolžina x Širina x Globina: 300 x 75 x 20 mm.
Različice: 1
Prikaži vse