Mehke zlitine

Popular products from category Mehke zlitine

Loading
Poglej kot Mreža Seznam
Prikaz na stran
Razvrsti

Žica za cinjenje, št. 1

Nizka temperatura spajkanja zaradi hitro tekočega lota
•Oznaka materiala:
S-Sn60Pb40
•EN-norma:
29454-1
•ISO:
9453
•Temperatura obdelave min./max.:
240 do 260 °C
•Temperatura obdelave min.:
240 °C
•Temperatura o
Različice: 4
Prikaži vse

Žica za lotanje, št. 4


•Premer žice:
3 mm
•Teža:
250 g
•Temperatura taljenja min./max.:
183 do 215 °C
•Oznaka materiala:
S-Pb50Sn50
•Temperatura taljenja min.:
183 °C
•Temperatura taljenja max.:
215 °C
•ISO:
9453.
Različice: 1
Prikaži vse

Žica za cinjenje, št. 10

Posebej primerna za tiskana vezja
•Oznaka materiala:
S-Sn60Pb40
•EN-norma:
29454-1
•ISO:
9453
•Temperatura obdelave min./max.:
240 do 260 °C
•Temperatura obdelave min.:
240 °C
•Temperatura obdelave max.:
260
Različice: 5
Prikaži vse

Nesvinčena žica za spajkanje, št.10

Teža vsebine: 250 g

  • Oznaka materiala: S-Sn99Cu1
  • EN-norma: 29454-1
  • Sestava deleža lota (utežni % Cu): 1 %
  • ISO: 9453
  • Sestava deleža lota (utežni % Sn): 99 %
  • Temperatura obdelave min./max.: 350 do 450 °C
  • Temperatura obdelave min.: 350 °C
  • Temperatura obdelave max.: 450 °C
  • Temperatura taljenja min.: 227 °C.
Različice: 3
Prikaži vse

Mehka elektronska spajka brez svinca, št. 1


•Teža vsebine:
250 g
•Oznaka materiala:
S-Sn99,3Cu0,7
•EN-norma:
29454-1
•Sestava deleža lota (utežni % Cu):
0,7 %
•ISO:
9453
•Sestava deleža lota (utežni % Sn):
99,3 %
•Temperatura obdelave min./max.:
Različice: 1
Prikaži vse