PU pene in silikoni
Odkrijte silikone, PU-pene in pištole za tesnjenje, zapolnjevanje, lepljenje in montažo.
Popular products from category PU pene in silikoni
SILIKON NEUTRAL TRANSPARENT, 310 ML, RAZLIČNA PAKIRANJA
Nevtralni silikon v kartuši 310 ml za elastično tesnjenje talnih in stenskih stikov z zmernimi obremenitvami. Ne povzroča korozije kovin ter je odporen proti staranju, vremenskim vplivom in UV-sevanju.
PU PENA POWER PUR 50 750 ML, RAZLIČNA PAKIRANJA
Enokomponentna montažna in zapolnilna pena za nanašanje s pištolo. Zagotavlja odličen oprijem na skoraj vse gradbene podlage, dobro toplotno in zvočno izolacijo ter je po strjevanju dimenzijsko stabilna, hitro sušeča in odporna na staranje ter različne kemikalije.
1/5/10 X PIŠTOLA ZA PU PENO 1K ALU ECONOMY, L305 MM
Pištola za PU-peno z aluminijastim ohišjem, ki omogoča enostavno upravljanje, manjšo potrebo po fizični moči in odlično zagotavljanje. Odlikujeta jo dobra vzdržljivost in preizkušena življenjska doba do 50.000 ciklov.
1/3 X PIŠTOLA ROČNA ZA KARTUŠE 310 ML, BASIC
Osnovna ročna pištola za 310-ml kartuše, izdelana iz jeklene pločevine z zakovicami, za nanašanje tesnilnih mas.
1/12 X ČISTILO ZA PU PENO, 500ML
Visoko učinkovito topilo za hitro odstranjevanje svežih ostankov PU-pene. Primerno za čiščenje penastih pištol in drugih površin. Uporaba lahko poškoduje lakirane, barvane in plastične podlage.
1/5/10 X PIŠTOLA ZA PU PENO 1K PTFE, L320 MM
Črna pištola dolžine 320 mm za kartuše s PU-peno, izdelana iz aluminija in jekla. Omogoča natančno doziranje in enakomeren nanos pene.