Vijaki za izdelavo in montažo oken
Popular products from category Vijaki za izdelavo in montažo oken
Vgrezni vijak Febros PH2 A2K
Jekleni vijak, pocinkan, modro pasiviran, pogon PH
- Material: Jeklo
- Površina: Pocinkano
- V skladu z RoHS: Da
- Nominalni premer: 3,9 mm
- Premer glave: 7,5 mm
- Višina glave: 3,05 mm
- Notranji pogon: H2
- Oblika glave: Ugrezna glava z rezkalnimi žepki
- Premer konice za vrtanje: 3,1 mm
- Oblika konice: Vrtalna konica
- Izjava o lastnostih (EU-CPR): Ne
- Vrsta navoja: Samovrtalni navoj
Različice: 4
Prikaži vse
Vijak za montažo oken z lečasto ugreznjeno glavo (FBS) 3
Jeklo, pocinkano modro pasivirano, PH-pogon
- Material: Jeklo
- Površina: Pocinkano
- RoHS skladno: Da
- Nazivni premer: 4,1 mm
- Premer glave: 7 mm
- Višina glave: 2,2 mm
- Notranji pogon: H2
- Oblika glave: Polokrogla glava
- Vrsta navoja: Navoj za pločevinaste vijake
- Izvedba navoja: Polni navoj
- Oblika konice: Igelna konica
- Izjava o lastnostih (EU-BauPVO): Ne
Različice: 4
Prikaži vse
ASSY® 4 WH vijak s podložno glavo, jeklena pocinkana glava z delno navojno podložko
Vijak z delnim navojem z veliko podložno oz. ploščato glavo za les-les povezave v konstrukcijskem lesarstvu, ki morajo biti zategnjene, v suhem notranjem ali vlažnem okolju
- Oblika glave: podložna glava
- Vrsta navoja: navoj za lesne vijake
- Izvedba navoja: delni navoj
- Oblika navoja: grobi navoj
- Oblika konice: konica s kupolastim rezkarjem
- Kotni kot konice: 34 stopinj
- Material: kaljeno jeklo
- Površina: pocinkano
- Barva: srebrna
- Maks. kot vijačenja: 90°
- Min. kot vijačenja: 0°
- Primerno za podlago: les, leseni materiali, iglavci, večslojni les (BSP), listavci, LVL
- Odobritev: ETA-11/0190
- RoHS skladnost: da
Različice: 81
Prikaži vse