OBVESTILO
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
OBVESTILO
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
OBVESTILO
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
Popular products from category Sistemi za popravilo navojev Time-Sert
Loading
Poglej kot
Mreža
Seznam
Prikaz
3
6
9
na stran
Razvrsti
Običajno
Ime: A do Z
Ime: Z do A
SET ZA POPRAVILO NAVOJEV NA KARTERJU M10X1
0661100
SET ZA POPRAVILO NAVOJEV-M14X1,5 TIME-SERT
06611415
SET ZA POPRAVILO SV.-M12X1,25 TIME-SERT
0661012125
Za plosko tesnilo.
Strojna pipa, za spiralne vložke W.TEC® insert coil - iz hsco; oblika b
Za prehodne odprtine.
Različice:
1
Prikaži vse
SVEDER NAVOJNI-HSS-M14X1,25
0661014250
TIME SERT SET ZA POPRAVILO NAVOJEV ČEPA ZA OLJE M12X1,5 14 DEL
0661121501
1
2
3
...
6
Naslednja
Zadnja
Sistemi za popravilo navojev Time-Sert
Close
Filtriraj po
Pobriši vse
Pitch
Pobriši vse
1 mm
1,25 mm
Nazivni premer
Pobriši vse
10 mm
12 mm
14 mm
Število kosov v asortimanu/sklopu
Pobriši vse
30 KOSOV
42 KOSOV
5 KOSOV
70 KOSOV
Primerno za vijačni navoj
Pobriši vse
Nazivni premer 5-12 mm
Vrsta navoja
Pobriši vse
Metrični fini navoj
Metrični navoj
Izbrane možnosti
Prikaz
od
zadetki