Montažni lepilni trakovi

Popular products from category Montažni lepilni trakovi

Loading
Poglej kot Mreža Seznam
Prikaz na stran
Razvrsti

Enostranski lepilno-tesnilni trak Eurasol

Izjemno močan lepilni trak za zračno- in veterno-neprepustne spoje parnih zapor, parnih ovir in OSB plošč v notranji in zunanji uporabi

  • Nosilni material: PE-folija z mrežasto tkanino
  • Lepilna osnova: akrilna disperzija
  • Barva (nosilni material): bela
  • Širina: 60 mm
  • Dolžina: 25 m
  • Temperatura obdelave min./maks.: 0 do 50 °C
  • Temperaturna odpornost min./maks.: -40 do 100 °C
  • UV odpornost: 3 mesece
  • Brez topil: da
  • Število rol na paleti (VE 6): 306 kos
  • Število rol na paleti (VE 22): 440 kos
  • Trajnost: emisije / škodljive snovi
Različice: 1
Prikaži vse

Lepilni trak Eurasol Dus

Specialni lepilni trak za trajno vetro- in kondenzno vodotesno lepljenje sekundarnih strešnih in zaščitnih folij. Zaradi UV obstojnosti 8 tednov posebej primeren za zunanjo uporabo.

  • Nosilni material: Difuzijsko odprta sekundarna strešna folija
  • Osnova lepila: Modificiran akrilat
  • Širina: 60 mm
  • Dolžina: 25 m
  • Temperatura obdelave min./maks.: 0 do 50 °C
  • Temperaturna obstojnost min./maks.: -40 do 90 °C
  • Skladiščenje od izdelave / pogoji: Neomejeno / v zaprti originalni embalaži pri +5 °C do +23 °C in 50% do 60% relativne vlažnosti
Različice: 1
Prikaži vse

Dvostranski lepilni trak 2

Pritrjevanje okrasnih in funkcionalnih letvic, emblemov, napisov, oblog in nosilcev v avtomobilski industriji. V kombinaciji z mehanskimi pritrdilnimi elementi za pritrditev spojlerjev.
•Osnova lepila:
Akrylat
•Nosilni material:
Polietilen
Različice: 4
Prikaži vse

Dvostranski lepilni trak 1

Dvostranski lepilni trak s polietilenskim nosilcem in akrilatnim lepilom.
Različice: 3
Prikaži vse

Montažni lepilni trakovi

Close
Filtriraj po Pobriši vse
Nedavno ogledani izdelki