Delovne luči
Popular products from category Delovne luči
Svetilka LED Ergopower Bend+
Tanka ročna svetilka z vrtljivo in zložljivo glavo, COB LED, magnetom, funkcijo zatemnitve ter kavljem za obešanje. Svetilnost do 700 lm, brezžično polnjenje, robustna zasnova in fleksibilna uporaba za težko dostopna mesta.
Čelna svetilka z LED Ergopower senzor
Kompaktna čelna svetilka s senzorsko funkcijo.
Ročna delovna svetilka, akumulatorska, LED, 10W, IP65, Ergopower Blade
Prilagodljiva ročna svetilka LED z ozko glavo.
Mini AKKU LED svetilka WLH 0.5
Na umazanijo občutljiv, enostaven za čiščenje magnetni polnilni sistem – bistveno manj občutljiv za motnje
- Svetlobni tok: 300 lm
- Čas delovanja min./maks.: 1,5–3 h
- Čas polnjenja: 2,5 h
- Odpornost na udarce: IK07
- Zaščita IP: IP X3
- Nazivna napetost: 3,7 V/DC
- Kapaciteta baterije: 600 mAh
- Vrsta baterije: Litij-polimerna
- Razred zaščite: Razred III / zaščitna nizka napetost
- Vrsta priključka: USB tip A, magnetno polnjenje
- Dolžina kabla: 1000 mm
- Obratovalna temperatura min./maks.: -10 do 35 °C
- Temperatura za polnjenje min./maks.: 5 do 30 °C
- Dimenzije (D x Š x V): 89 × 21 × 16,3 mm
Akumulatorska svetilka, Ergopower Slim +
Tanka ročna svetilka z glavo, ki jo je mogoče premikati za 150°, SMD LED, 2 magneta, kavelj.
Naglavna svetilka na baterije, 350 lumnov (trak)
Funkcija senzorja - luč lahko brezkontaktno vklopite ali izklopite s premikanjem roke pred stranskim senzorjem.