Vrtanje

Popular products from category Vrtanje

Loading
Poglej kot Mreža Seznam
Prikaz na stran
Razvrsti

16-delni set kronskih žag (19-76 mm) v sistemskem kovčku 4.4.1.

AW202607062

16-delni set kronskih žag v sistemskem kovčku 4.4.1. Set vsebuje žage premera 19, 22, 25, 32, 35, 38, 44, 51, 57 in 64 mm ter 2 držali in podaljšek.

3-delni set stopničastih svedrov SmartStep HSS

AW202608131

3-delni set stopničastih svedrov SmartStep za hitro in natančno vrtanje v kovino, aluminij, barvne kovine in les. Praktična kaseta omogoča pregledno shranjevanje in enostavno uporabo.

6-delni set kombiniranih navojnih svedrov (M3, M4, M5, M6, M8 in M10) s 6 kotnim vpetjem

AW202604197

6-delni set kombiniranih navojnih svedrov SmartStep HSCO omogoča vrtanje, rezanje navojev in grezenje v enem koraku. NanoProtect prevleka zagotavlja daljšo življenjsko dobo, 6-kotno vpetje pa uporabo tudi z udarnimi vijačniki.

17-delni set svedrov SmartStep Nano s 6 KT vpetjem 2-10/0,5 mm

AW202602136

17-delni set spiralnih svedrov SmartStep HSCO omogoča hitro in natančno vrtanje v skoraj vse materiale. NanoProtect prevleka podaljšuje življenjsko dobo, 6-kotno vpetje pa omogoča uporabo tudi z udarnimi vijačniki.

6-delni set grezil s 6 kotnim vpetjem (6,3-20,5)

AW202608132

6-delni set grezil s 6 kotnim vpetjem za uporabo s klasičnimi vrtalniki in tudi z udarnimi vijačniki.

3-delni set stopničastih svedrov s 6-kotnim vpetjem HSCO, SmartStep

AW202605426

3-delni set stopničastih svedrov SmartStep HSCO omogoča hitro in natančno vrtanje v skoraj vse materiale. NanoProtect prevleka zagotavlja daljšo življenjsko dobo, 6-kotno vpetje pa uporabo tudi z udarnimi vijačniki.

Vrtanje

Close
Filtriraj po Pobriši vse
Min: 79 € Max: 149 €
€79 €149