Nosilec nosilca

Balkenski nosilci so idealni za nosilne, nevidne povezave les/les, na primer stranskih nosilcev na glavni nosilec ali na stebre. Povezave, izdelane na vidnem področju, se lahko izvedejo tudi s poševnimi koti.

  • Dovoljenje: ETA-09/0105
  • Debelina: 3 mm
  • Material: Jeklo
  • Označba materiala: DX51D
  • Standard materiala: DIN EN 10327:2004
  • Površina: Vročecinkana.
Na voljo v Različice: 3
PRIKAŽI IZVEDBE

• Enostavna montaža na kraju samem z režo za obešanje, vgrajeno v balkenski nosilec

  • • Obojestransko vroče cinkane pločevine (S250GD +Z275 (približno 20 µm)) debeline 3,0 mm po EN 10327:2004
  • • Uporaba v razredih uporabe 1 in 2 po EN 1995:2013
  • Leistungsnachweis
  • ETA-09/0105
  • Opomba
  • Montaža stranskega nosilca na glavni nosilec z balkenskimi nosilci, pritrjenimi na glavni nosilec, je možna po vstavitvi prvega moznika v zgornjo luknjo stranskega nosilca. Stranski nosilec z zgornjim nameščenim moznikom v režnem delu se nato od zgoraj navzdol obesi v nosilni del balkenskega nosilca.
  • Višina stranskega nosilca mora biti približno 40 mm večja od višine balkenskega nosilca. Za višino nosilca 90 mm se lahko uporabi višina stranskega nosilca 100 mm.
  • Premer moznikov ne sme biti večji kot 0,5 mm (d = 8 mm) oziroma 1,0 mm (d = 12 mm) manjši od premera luknje.
  • Na voljo so delovni dokumenti:
  • Tabele obremenitev in podrobna navodila za obdelavo so na voljo na servisni strani www.wuerth.de/holzverbinder.
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

• Enostavna montaža na kraju samem z režo za obešanje, vgrajeno v balkenski nosilec

  • • Obojestransko vroče cinkane pločevine (S250GD +Z275 (približno 20 µm)) debeline 3,0 mm po EN 10327:2004
  • • Uporaba v razredih uporabe 1 in 2 po EN 1995:2013
  • Leistungsnachweis
  • ETA-09/0105
  • Opomba
  • Montaža stranskega nosilca na glavni nosilec z balkenskimi nosilci, pritrjenimi na glavni nosilec, je možna po vstavitvi prvega moznika v zgornjo luknjo stranskega nosilca. Stranski nosilec z zgornjim nameščenim moznikom v režnem delu se nato od zgoraj navzdol obesi v nosilni del balkenskega nosilca.
  • Višina stranskega nosilca mora biti približno 40 mm večja od višine balkenskega nosilca. Za višino nosilca 90 mm se lahko uporabi višina stranskega nosilca 100 mm.
  • Premer moznikov ne sme biti večji kot 0,5 mm (d = 8 mm) oziroma 1,0 mm (d = 12 mm) manjši od premera luknje.
  • Na voljo so delovni dokumenti:
  • Tabele obremenitev in podrobna navodila za obdelavo so na voljo na servisni strani www.wuerth.de/holzverbinder.
*
*
*