Montažni material za brezžične naprave (400203)
Popular products from category Montažni material za brezžične naprave (400203)
Žeblji s polovično glavo 34° AN 1
Primerno za DIGA WO-1/21 Combi in Paslode IM 200
- Premer žebljev: 2,8 mm
- Premer glave: 7 mm
- Material žeblja: Nerjaveče jeklo A2
- Površina: Neobdelana
- Izvedba: Z rebrasto površino
- Število kartuš: 2 KOS
- Vsebina: 80 ml
- Število žebljev: 2000 KOS
- Dolžina magazina: 184 mm.
Različice: 1
Prikaži vse
Žeblji s polovično glavo 34° AN 2
Primerno za DIGA WO-1/21 Combi in Paslode IM 200
- Premer žebljev: 2,8 mm
- Premer glave: 7 mm
- Material žeblja: Nerjaveče jeklo A2
- Površina: Neobdelana
- Izvedba: Z rebrasto površino
- Število kartuš: 2 KOS
- Vsebina: 80 ml
- Število žebljev: 2000 KOS
- Dolžina magazina: 184 mm.
Različice: 1
Prikaži vse