Orodje za varjenje
Popular products from category Orodje za varjenje
Varilsko kladivo
(Kladivo za odstranjevanje žlindre) DIN 5133
- Material: Jeklo
- Barva: Zelena
- DIN: 5133.
Različice: 1
Prikaži vse
Specialne klešče za CO2 puše
Za hitro in natančno obrezovanje varilne žice.
Različice: 2
Prikaži vse
Grelni set za propan
Profesionalni set za predgrevanje vsebuje močan gorilnik za varjenje, robustno cev za propan in tlačni regulator, nastavljen na 4 bare (priključek za jeklenko DIN-Kombi) z varnostno napravo proti prelomu cevi.
- Obseg dobave: ročaj za propan, regulator nizkega tlaka s kombi priključkom, povezovalna cev 600 mm, glava gorilnika 60 mm, držalo za gorilnik, visokotlačna cev, G 3/8 LH x 5000 mm, varnostna naprava proti prelomu cevi 12 kg/h.
Različice: 1
Prikaži vse
- 1
- 2