Moment ključi
Popular products from category Moment ključi
Moment ključ 1/4"
Kompakten, vitek navorni ključ z 1/4-palčnim preklopnim štirikotnim nastavkom in glavo raglje
- Pogon: 1/4 palca
- Merilno območje navora min./max.: 4-20 Nm
- Merilno območje navora v palcih min./max.: 40-180 lbf.in
- Število obratov od min. do max. vrednosti navora: 21
- Izvedba: Z 72 zobmi - 5 stopinj vrtilnega kota
- Primerno za privijanje v desno: Da
- Primerno za privijanje v levo: Ne
- Delitev lestvice navora: 1 Nm
- ISO: 6789-1
- Dolžina: 219 mm
- Dolžina ročice: 143 mm
- Dolžina ročaja: 96 mm
- Višina glave raglje: 18 mm
- Višina glave raglje s štirikotnikom: 26 mm
- Premer ročaja: 40 mm
- Širina glave raglje: 30 mm
- Merilna natančnost navora: +/- 3 %.
Različice: 1
Prikaži vse
Moment ključ 1/2"
Navorni ključ za privijanje v desno in levo z 1/2-palčnim prebojnim štirikotnim sprejemnikom in glavo raglje
- Pogon: 1/2 palca
- Merilna natančnost navora: +/- 3 %
- Primerno za privijanje v desno: Da
- Primerno za privijanje v levo: Da
- ISO: 6789-1
- Dolžina ročaja: 167 mm
- Višina glave raglje: 24 mm
- Višina glave raglje s štirikotnikom: 39 mm
- Premer ročaja: 37 mm.
Različice: 3
Prikaži vse
Moment ključ 3/8"
Navorni ključ za privijanje v desno in levo z 3/8-palčnim prebojnim štirikotnim sprejemnikom in glavo raglje
- Pogon: 3/8 palca
- Izvedba: Z 72 zobmi - 5 stopinj vrtilnega kota
- Delitev glavne lestvice navora: 1 Nm
- Merilna natančnost navora: +/- 3 %
- Primerno za privijanje v desno: Da
- Primerno za privijanje v levo: Da
- Delitev lestvice navora: 1 Nm
- ISO: 6789-1
- Dolžina ročaja: 167 mm
- Višina glave raglje: 18 mm
- Višina glave raglje s štirikotnikom: 29 mm
- Premer ročaja: 37 mm.
Različice: 2
Prikaži vse
Dinamometrični izvijač 1/4"
Izvijač z navorom, 1/4-palčni nastavek, 1/4-palčni pogon in privijanje v desno
- Pogon: 1/4 palca
- Primerno za privijanje v desno: Da
- Primerno za privijanje v levo: Ne
- Dolžina: 192 mm.
Različice: 2
Prikaži vse
Moment ključ 3/4"
Dolgi navorni ključ s 3/4-palčnim nastavkom
- Pogon: 3/4 palca
- Primerno za privijanje v desno: Da
- Primerno za privijanje v levo: Da
- ISO: DIN EN ISO 6789-1:2017.
Različice: 2
Prikaži vse