Pokrivni lepilni trakovi

Popular products from category Pokrivni lepilni trakovi

Loading
Poglej kot Mreža Seznam
Prikaz na stran
Razvrsti

Lepilni maskirni trak, močan

Specialni papirni trak, ojačan z vlakni, za najvišje zahteve za maskiranje v lakirstvu, kovinskem in avtomobilskem sektorju.

Različice: 5
Prikaži vse

Ličarski trak, temperaturno obstojen

Splošna zaščitna dela v avtomobilskem in slikopleskarskem področju, npr. za lakirane kovine, steklo, kromirane dele, gumo.
•Osnova lepila:
Naravni kavčuk
•Nosilni material lepilnega traku:
Papir
•Barva:
Kremno bela
•Dolžina:

Različice: 6
Prikaži vse

Ličarski trak UV

Specialni papirni trak za najvišje zahteve pri zaščiti v slikopleskarskem, avtomobilskem in kovinskem področju

  • Osnova lepila: Akrilat
  • Nosilni material lepilnega traku: Japonski rižev papir (Washi trak)
  • Barva: Rumena (nosilni material)
  • Dolžina: 50 m
  • Debelina: 85 µm
  • Temperatura obdelave min./maks.: 5 do 40 °C
  • Temperaturna odpornost, kratkotrajna maks. / Pogoj: 100 °C / maks. 20 minut
  • Dinamična oprijemna moč pri 25 mm: 5 N
  • Raztezek pri pretrgu / Pogoj: 3 % / po DIN EN 14410
  • Natezna trdnost: 34,7 N/mm
  • UV odpornost: 4 mesece, pri izpostavljenosti vremenskim vplivom
  • Odpornost na vlago: Da
  • Rok uporabe od datuma proizvodnje / Pogoj: Neomejen / hladno, suho in proti zmrzali zaščiteno skladiščenje ter zaščiteno pred UV sevanjem.
Različice: 5
Prikaži vse

Zaščitna folija za pleskarje

Statično nabita, vnaprej zložena zaščitna folija z zaščitnim krep trakom za začasno zaščito vrat, oken, okenskih polic, radiatorjev in pohištva pri barvanju in ometanju.

  • Izvedba: Z ravnim krep lepilnim trakom
  • Nosilni material lepilnega traku: Impregniran papir
  • Nosilni material folije: Polietilen
  • Osnova lepila: Kavčuk
  • Barva: Prozorna (material folije), Krem (nosilni material)
  • Debelina lepilnega traku: 0,14 mm
  • Debelina folije: 0,01 mm
  • Oprijemna moč na jeklu (na enoto dolžine): 2,2 N/cm
  • Raztezek pri pretrgu: 9 %
  • Temperatura obdelave min.: 10 °C
  • Temperatura obdelave maks.: 40 °C
  • Temperatura obdelave min./maks.: 10 do 40 °C
  • Temperaturna odpornost min.: 0 °C
  • Odpornost na vlago: Da
  • Temperaturna odpornost maks.: 50 °C
  • UV odpornost: Ne
  • Trajanje uporabe maks.: 2 dni
  • Rok uporabe od datuma proizvodnje: 12 mesecev
  • Rok uporabe od datuma proizvodnje Pogoj: pri 20°C in 50% vlažnost zraka.
Različice: 3
Prikaži vse

Zaščitna folija za pleskarje Zebra

Izjemno trpežna, vnaprej zložena zaščitna folija z UV-odpornim PE-prevlečenim tekstilnim lepilnim trakom za uporabo v notranjih in zunanjih prostorih.

  • Nosilni material lepilnega traku: PE-prevlečena tekstilna tkanina
  • Nosilni material folije: Polietilen
  • Osnova lepila: Kavčuk
  • Barva: Modra (nosilni material), Prozorna (material folije)
  • Dolžina role: 15 m
  • Debelina folije: 0,05 mm
  • Debelina lepilnega traku: 0,31 mm
  • Raztezek pri pretrgu: 10 %
  • Dinamična oprijemna moč pri 25 mm: 9,5 N
  • Temperatura obdelave min./maks.: 5 do 40 °C
  • Temperaturna odpornost maks.: 50 °C
  • Odpornost na vlago: Da
  • UV odpornost: Da
  • Odpornost proti: Vremenski vplivi
  • Trajanje uporabe maks.: 3 tedne
  • Rok uporabe od datuma proizvodnje / Pogoj: 12 mesecev / pri 20°C in 50 % vlažnost zraka.
Različice: 1
Prikaži vse

Pokrivni lepilni trakovi

Close
Filtriraj po Pobriši vse