Orodje za vrezovanje navojev

Popular products from category Orodje za vrezovanje navojev

Loading
Poglej kot Mreža Seznam
Prikaz na stran
Razvrsti

44-delni set za vrezovanje navojev HHS 2.0, v kovčku

Celoten asortiman za izdelavo standardnih metričnih ISO navojev M3-M12 v jeklu do trdnosti 850 N/mm² in v litem železu.

  • Orodja, razvrščena glede na njihovo uporabo in glede na njihov premer
  • Visokokakovosten, lasersko označen penast vložek.
Različice: 1
Prikaži vse

67-delni set za vrezovanje navojev HHS 2.0, v kovčku

Celoten asortiman za izdelavo standardnih metričnih ISO navojev M3-M12 v jeklu do trdnosti 850 N/mm² in v litem železu.

  • Orodja, razvrščena glede na njihovo uporabo in glede na njihov premer
  • Visokokakovosten, lasersko označen penast vložek.
Različice: 1
Prikaži vse

Držalo za navojni sveder DIN 1814 Performance

Zmogljiv navojni ključ za montažo orodij s štirikotnim steblom po DIN 10 s predelanim ojačenim ohišjem in narebričenimi ročaji za zelo visoke obremenitve.

Različice: 8
Prikaži vse

Čeljust za vrezovanje metričnih navojev HSS, DIN223

Okrogla matrica v skladu z DIN EN 22568 v zaprti izvedbi z zarezami (oblika B) za izdelavo standardnih metričnih navojev ISO po DIN 13 v jeklu do trdnosti 850 N/mm² in v litem železu.

Različice: 12
Prikaži vse

Čeljust za vrezovanje metričnih navojev HSS DIN223

Okrogla matrica v skladu z DIN EN 22568 v zaprti izvedbi z zarezami (oblika B) za izdelavo standardnih metričnih navojev ISO po DIN 13 v jeklu do trdnosti 850 N/mm² in v litem železu.

Različice: 15
Prikaži vse

Držalo za čeljust za vrez. met. navojev EN22568

Zmogljivo držalo matric za rezanje navojev iz tlačno litega cinka za montažo okroglih matric za rezanje navojev v skladu z DIN EN 22568, DIN EN 24231 in tovarniškim standardom z na novo zasnovanim, ojačanim ohišjem ter črno prevlečenimi ročaji iz jekla za zelo visoke obremenitve.

Različice: 10
Prikaži vse

Orodje za vrezovanje navojev

Close
Filtriraj po Pobriši vse