Kovinski vložki za strop

Popular products from category Kovinski vložki za strop

Loading
Poglej kot Mreža Seznam
Prikaz na stran
Razvrsti

SIDRNI VLOŽEK-ZABIJALNI-(W-SD/6L)-(A2K)-5/5-M6

0905700104

Za privijačenje objemk za cevi, sponk itd., za beton

  • Dolžina vložka (l): 45 mm
  • Premer svedra (d 0): 6 mm
  • Oznaka tipa: W-SD 6L
  • Razdalja osi pri večkratni pritrditvi (s cr): 200 mm
  • Razdalja od roba pri večkratni pritrditvi (c cr): 150 mm
  • Minimalna debelina elementa (h min): 80 mm
  • Globina vrtanja (h 1): 42 mm
  • Premer prebojne odprtine v priključenem delu (d f): 7 mm
  • Dolžina navoja za priklop (l h): 5 mm
  • Dolžina štrlečega dela (l p): 5 mm
  • Efektivna globina sidranja (h ef): 36 mm

ŽIČNIK STROPNI-(W-DN-2)-(A2K)-35-6X70

0905366670

Za pritrditev stropnih obešal ali C-profilov v suhomontaži. Za beton, jeklo pocinkano.

  • Tip: W-DN 2
  • Površina: Pocinkano
  • Premer sidra: 6 mm
  • Efektivna globina sidranja (h ef): 32 mm
  • Premer vrtalne luknje (d 0): 6 mm
  • Globina vrtanja (h 0): 40 mm
  • Premer odprtine v priključnem elementu (d f): 7 mm
  • Premer rezalnega robu svedra (d cut): 6,4 mm
  • Primerno za podlago: Beton
  • Oblika glave: Ploščata glava
  • Minimalna debelina elementa (h min): 80 mm

Stropni žičnik W-DN 2, A2K

Za pritrditev stropnih obešal ali C-profilov v suhomontaži. Za beton, jeklo pocinkano.

  • Tip: W-DN 2
  • Površina: Pocinkano
  • Premer sidra: 6 mm
  • Efektivna globina sidranja (h ef): 32 mm
  • Premer vrtalne luknje (d 0): 6 mm
  • Globina vrtanja (h 0): 40 mm
  • Premer odprtine v priključnem elementu (d f): 7 mm
  • Premer rezalnega robu svedra (d cut): 6,4 mm
  • Primerno za podlago: Beton
  • Oblika glave: Ploščata glava
  • Minimalna debelina elementa (h min): 80 mm
Različice: 1
Prikaži vse

Sidrni vložek W-SD/W A2K

Zvočno izolacijski sistem hitre montaže za pritrditev perforiranega traku, očes ali kaveljnih žic, Nonius obešalnikov itd., za beton

  • Premer vložka: 6 mm
  • Dolžina vložka (l): 61 mm
  • Nazivni premer vrtanja (d 0): 6 mm
  • Tip oznake: W-SD W-WSS 1/L
  • Razdalja med osmi (a): 200 mm
  • Razdalja od roba (a r): 100 mm
  • Najmanjša debelina elementa (d): 100 mm
  • Globina vrtanja (t): 42 mm.
Različice: 1
Prikaži vse

Kovinski vložki za strop

Close
Filtriraj po Pobriši vse